DT、DTM、DTPシリーズのすべてのターンドオスコンタクトおよびメスコンタクトを圧着します。様々なコンタクト長に柔軟に調整できる。汎用位置補正機能がついています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。圧着深さの位置設定はプライヤーで明確に読み取り可能です。人間工学に基づいた疲れにくい設計で、最適化された開口幅、快適な複合素材グリップ、レバーの作用で力を伝達することで小さな力で作業可能です。
仕様適合サイズ(AWG):2025/12/22
寸法(mm)230×80×70
質量(g)650
適合寸法(mm)0.35-3.0
1丁
¥99,980
税込¥109,978
90日以内出荷
絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), ストリッピングツール メス付き(16 20 165), ケーブルナイフ(98 52), コンビネーションプライヤー(03 06 180), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), ニッパー(70 06 160),Haunstetter PUK ソー150 x 240 mm (306125), Maurerfreund 塗装工用へら40 mm(3185-04), Picard 40mm平刷毛(75040-015), Picard127 x 94石膏ミキシングボウル(75063-000), Rennsteig タガネ250 x 10 mm (340 250 1), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Rutheマレットハンマー300g(3003010119), Ruthe マレットハンマー1000g(3010030119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Wera 検電器 247 0,5 x 3,0 x 70 mm(005655), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,4 x 2,5 x 80 mm(031580), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ1 x 80 mm(31611), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ2 x 100 mm(31613)高品質工具24点のセットです。伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター付です。2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠付です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れあります。汚れをはじく2枚のツールボードです(31個のツールポケット付)合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20
質量(g)10290
容量(L)33
外寸(mm)W430×H280×D515
内寸(mm)W350×H200×D480
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
強化プラスチックケース入り。ロック部(T-Loc)は片手で操作でき、180°回して開閉、90°回すと他のケースと接続可能です。ケースを接続した状態でも下の段のケースの開閉が可能です。コネクターを6つに仕分けできる積み重ね可能なラスチック製トレー2枚付き。
質量(g)1450
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。