12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)ツールポーチ 002150LE用
KNIPEX Modular X18の容量をさらに拡張します。メインコンパートメントと背面の独立した内ポケットに分かれています。00 21 50 KNIPEX Modular X18 ツールの MOLLE ストラップに固定するための丈夫な布製ストラップが 2 本付いています。ベルトポーチとしても使用可能。あらゆるものを簡単、迅速、便利に輸送します。
用途消耗品(靴ひものフェルール、ネジなど)の収納に最適です。 寸法(mm)190×135×40
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールポーチ
丈夫なポリエステル布製で、工具の収納に最適です。
用途出張整備や現場作業に。 仕様長さ450mmまで収納可能、調整可能なショルダーストラップ付 トラスコ品番836-8964 材質ポリエステル布 幅(mm)520 高さ(mm)230 奥行(mm)200 2018年トラスコ掲載ページ4 2245
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

耐久性に優れたポリエステル製。 150mmまでのプライヤーを2本収納することができます。 サイドホルダー付き。 ベルトループ付き。
トラスコ品番446-7043 質量(g)65 アズワン品番65-0303-34
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

セット内容:ミニコブラ(87 01 125)、ミニプライヤーレンチ(86 03 150)、ベルトポーチ(001972LE)。ベルトポーチ付で携帯性UPしています。ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付きです。ギフトにも最適です。ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とプライヤーレンチのセットです。コブラ125mmはあらゆる作業現場に最適です(ナット掴み能力27mm)。
仕様交換部品:ベルトポーチ (001972LE) 寸法(mm)ポーチ:W75×H180×D55 質量(g)264
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

セット内容:自動調整絶縁ストリッパー(12 40 200)、ケーブルナイフ(98 52)、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 04)、ウォーターポンププライヤー(87 01 250)プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(98 24 02 SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(98 25 01 SL)、一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。持ち運びに便利なコンパクトツールケースです。ツールポーチ8個、ツールストラップ7個付きです。トロリーに取り付け可能なバックストラップ付です。
質量(g)2975 外寸(mm)W410×H60×D290
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

ベルトポーチ付で携帯性UP。 ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付き。 ギフトにも最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×55×180(ポーチ) 質量(g)264 基本交換部品ベルトポーチ(001972LE)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

「小さなお助け工具」である、コブラ(8701-125)とプライヤーレンチ(8603-150)がコンパクトなベルトポーチとセットになっています。
トラスコ品番486-3569 セット内容ミニコブラ(8701-125)、プライヤーレンチ(8603-150) 質量(g)350
1セット(2本)
19,980 税込21,978
当日出荷

ベルトポーチ付で携帯性UP。 ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付き。 ギフトにも最適。ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とニードルノーズペンチのセット。 コブラ150mmはあらゆる作業現場に最適(ナット掴み能力27mm)。 ニードルノーズペンチはスリムなヘッド形状と先の尖った力強いジョーにより、手の届きにくい箇所でも最適に作業できます(最大径2mmの軟線、中硬線、硬線用切断刃付き)。
セット内容ミニコブラ(8701-150)、ニードルノーズペンチ(0822-145)、ベルトポーチ(001972LE) 質量(g)365 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ポーチ:70×170×50 アズワン品番64-8319-54 基本交換部品ベルトポーチ(001972LE)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とニッパーのセット。コブラ150mmはあらゆる作業現場に最適(ナット掴み能力30mm)。ニッパーはタイラップから小型コッターピン切断、オールマイティーなサイズ。ベルトポーチ付で携帯性UP。ギフトにも最適。
トラスコ品番828-0651 セット内容強力斜ニッパー(7401-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-150)、専用ポーチ 寸法(mm)(ポーチ)W70×H170×D50 質量(g)390
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ケースの両側を開くことができます。しっかしとした生地のポリエステル製。底面はプラスチック。 。ハンドルは握りやすいソフトグリップ。 。モバイル用の小型ポーチ付きショルダーストラップはツールベルトとしても使用することができます。
質量(kg)0.7 耐荷重(kg)20
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

サービスマン向けのコンパクトツールバッグ。クニペックス製「ビッグツイン」型ツールケース(品番:002140LE・002141LE)の中に収納することができます。バッグの中には8箇所のツールポーチと7箇所のツールベルトを装備。背面のストラップでキャリーケースのハンドルに装着可能。
仕様クニペックス製「ビッグツイン」型ツールケース(品番002140LE・002141LE)の中に収納することが可能。 トラスコ品番496-6457 質量(kg)0.45 材質(本体)ポリエステル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

航空機仕様のプライヤーレンチ(8605-150-S02)と、ニッパー(7902-125-S1)がセットになっています。
用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に トラスコ品番752-1049 セット内容8605-150-S02:全長150mm、最大口開き27mm、調整14段階。、7902-125-S1:全長125mm、切断能力(軟鋼0.2-1.7mm、中軟鋼1.3mm、硬鋼0.7mm)、ポリエステル生地のミニポーチ 質量(g)325 アズワン品番65-0303-42
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷