作業工具/電動・空圧工具 :「樹脂 ピン」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15 材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 チップ幅(mm)0.12×7.70×11.30 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-21
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×11.5×15 材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状45°曲がり チップ幅(mm)0.50×0.40×5.80×8.50 チップタイプ鋭い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-19
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15 材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 チップ幅(mm)0.50×0.30×9.50 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-18
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×9.5×13 材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 チップ幅(mm)0.35×2.00 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-17
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-09
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)9289-04 ESD替チップ(9281-04用)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×8×4 材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30% 形状 チップ幅(mm)1.00×2.00 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-53
1本
2,388 税込2,627
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)9289-05 ESD替チップ(9281-05用)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×8×3.5 材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30% 形状 チップ幅(mm)0.70×0.60 チップタイプ鋭い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-54
1本
2,388 税込2,627
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)9289-02 ESD替チップ(9281-02用)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×8×3.5 材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30% 形状 チップ幅(mm)0.40×0.60 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-51
1本
2,388 税込2,627
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)9289-01 ESD替チップ(9281-01用)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×8×3.5 材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30% 形状 チップ幅(mm)0.40×2.00 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-50
1本
2,388 税込2,627
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)9289-03 ESD替チップ(9281-03用)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×15×3.5 材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30% 形状60°曲がり チップ幅(mm)0.40×0.70 チップタイプ鋭い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-52
1本
2,388 税込2,627
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に 自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。 ブレードは交換可能です。
適合ケーブル(Φmm)6.0-29.0 トラスコ品番446-7311 質量(g)120
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー
自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 スパイラルカットによって中間ピースを除去。
用途直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFE製の丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に。 材質ボディー:耐衝撃プラスチック 全長(mm)150 質量(g)120 能力(Φmm)ストリッピング能力:19.0-40.0
1個
14,980 税込16,478
当日出荷