作業工具/電動・空圧工具 :「鉄筋 切り 電動」の検索結果
最大HRC48までのワークの切断が可能です。ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。刃の硬度は約HRC62。
切断能力(Φmm)(HRC19)11.0、(HRC40)9.0、(HRC48)6.0
厚さ(mm)(ヘッド)40
全長(mm)950
質量(g)4110
刃長(mm)44.0
1丁
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。