特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
542件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0199
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。 材質/仕上クロームバナジューム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品
1丁
1,088 税込1,197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

本体が樹脂ボディーで軽く、取っ手部分はアルミ製で出来ており、とても使い勝手が良く車載でも、工場内での移動作業にも便利です。
トラスコ品番439-2728 材質本体:樹脂、ハンドル:アルミ ブルー 質量(g)710 本体サイズ(mm)H215×W396×D294
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械 トラスコ品番859-3991 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)226 質量(g)(スライド)200 接続ねじM10
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

ハゼット平タガネ
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ長方形状です。
用途各種ハツリ作業に 材質クロームバナジューム
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
全長(mm)120 材質クロームバナジューム 幅(mm)10
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
先端形状トルクス 本数1 両頭機能片頭
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)12.7 材質専用クロームバナジューム 全長(mm)40
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

打撃時の振動とハンバーなどから手を守る樹脂製ハンドガードです。
用途平タガネ用ハンドガード 刃幅(mm)115 トラスコ品番828-7308 適合機種730-6、7、8 材質耐衝撃性プラスチック 質量(g)116
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
材質クロームバナジューム
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げの為、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密機械や電子機器など幅広い分野に対応できる、充実のソケットドライブセットです。 強化プラスチック製専用ケースとクロムバナジウムの軽量さによりトータルウエイトも非常に軽量で、携帯にも便利です。 特に強度を求められるヘキサゴン・ドライバービットソケットはチタンコーティング仕上です。
用途精密機械・電子機器用 差込角(mm)6.35 トラスコ品番494-2884 材質ツール本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ケース:強化樹脂 質量(kg)1 ハンドルラチェットハンドル(863-1)、エクステンションバー(55、147mm)、ユニバーサルジョイント、T型スライドハンドル(115mm)、ドライバー型ハンドル(134mm) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×153×52 ソケット形状6角
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷

T型ハンドルの六角棒レンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど サイズ規格ミリ 形状T型 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 先端形状六角
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深いロケーションの作業に最適です。 ボールポイントは20°まで傾けての作業が可能です。 クロームバナジューム製のプロユースモデルです。 ニッケルメッキ仕上げです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど サイズ規格ミリ 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 先端形状ボールポイント
1本
749 税込824
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のオフセットメガネレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は75°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。
差込角(mm)6.35 寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12 全長(mm)28
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備 セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース ヘッド形状プレセット形 主な用途機械・自動車整備
1式ほか
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途自動車整備などに 材質専用クロームバナジューム
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ショートブレード。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 差込角(mm)9.5 全長(mm)43.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先-2.5mmの精密ドライバー機能とスクレーパー機能を一つにしたポケットサイズドライバーです。 グリップが回転しますので精密ドライバー同様の作業が可能です。 ファイバースクレパーはシールなどを剥離面に傷を付けず剥離できます。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど 全長(mm)130 トラスコ品番584-4592 材質専用特殊鋼 質量(g)11 軸長(mm)30 刃先-2.5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷


正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。ギヤレンチ部は13°オフセットです。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 材質クロームバナジューム鋼 ラチェット機構あり
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1丁
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

3/8差込のスタンダードヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。
差込角(mm)9.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます。 厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成
用途自動車、産業機械等作業用 トラスコ品番258-0518 材質クロムバナジウム鋼 歯数90 全長(mm)200 質量(kg)0.26 差込角(mm)9.5 ハトメ数27 ヘッド幅(mm)32
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

首振りヒンジ付きラチェットレンチです。 ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。 耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
用途自動車、産業機械整備など。 トラスコ品番195-5856 歯数32 全長(mm)511 材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂 質量(kg)1.08 差込角(mm)12.7 アズワン品番64-8393-37
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。 差込角(mm)6.35[1/4] 全長(mm)116 トラスコ品番204-7957 歯数90枚 材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック 質量(g)80
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 材質専用特殊鋼 両頭機能片頭
1本
1,198 税込1,318
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械 材質クロムバナジウム鋼ジョー
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により、より安全で確実な作業をサポートします。 中央にプライヤー部があり、多様な作業が可能です。
先端ストレートノーズ バネ無し 仕様先端部ギザ付 材質専用特殊鋼
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)