軽量1.6kgの下地専用機
32~50mmのワイヤ連結釘が打てる
狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地
付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm
質量(kg)1.6
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース
ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。
ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。
打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。
排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。
作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。
用途内装、外壁下地
質量(kg)1
安全装置トリガロック、空打防止機構
使用ホース内径(Φmm)7以上
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×63×248
55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズで、斜め打ちが可能になりました。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース
ネイル装填本数100
ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8(約4~8)
使用ホース内径(Φmm)マックスエアホース:7以上・長さ30m以内
安全装置メカニカル方式・トリガロック装置
装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
こんなお得な商品も!

フィニッシュネイラ エアー式
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
35mm常圧ピンネイラ。
クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
用途家具木工、内装仕上げ
使用ホース内径(Φmm)7以上
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)
安全装置トリガロック、メインスイッチ
結束秒数(秒)0.5以下(1回)
対象D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13
適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。
下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。
プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。
2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装
仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気
付属品ケース
質量(kg)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa)0.39~0.78
保証期間2年
ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻)
ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50
使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
内装・木造板金兼用機。
スリムな先端形状で、「山打ち」も「谷打ち」も正確に扱える。
ドライバ跡がほとんど付かない、コンタクトノーズ一体式。
隅から6mm垂直打ち込み。
打ち込み方向が変えられるフロア用アタッチメントでフロア施工も出来る。
正確な釘打ち作業を実施する用途別コンタクトトップ
用途内装、内装フロア、木造板金
質量(kg)1.2
安全装置トリガロック、メカニカル方式
ネイル装填本数200(1巻)
ネイル足長さ(mm)19、25、32、38
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)251×106×250
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
面木打ちでズレない先端形状採用。
長さ15~35mmのフィニッシュネイルに対応。
付属品ジェットオイラ(油入)、保護メガネ、キャリングケース
質量(kg)0.8
安全装置メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.7(4.5~7)
ネイル装填本数100本(1連)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)214×53×252
使用ホース内径6mm以上、長さ30m以内
装備品六角棒スパナ3mm
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
レギュレータを介さずに、コンプレッサからの取出し圧力をそのまま取り込む「純高圧」により、小型・軽量化を実現。
アジャスタ調整板付。空打ち帽子機構搭載。
用途内装、下地
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)1
安全装置トリガロック
使用ホース内径(Φmm)4以上
使用ステープル413J~425J
アズワン品番64-5037-81
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×61×261
使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ(ホース長さ30m以内)
1台
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
ねじ締め深さのばらつきを抑え、さらに使いやすく、さらにスピーディになったねじ打機「ターボドライバエース」です。従来機と比較して、ねじ締めスピードを約25%短縮するとともに、より安定したねじ締め深さを実現しました。2種類の打ち方と強弱を組み合わせた4つのモードを使い分けることで、様々なアプリケーションや使用者の好みに対応できます。打ち込み部やエアモータを経由しないクリーンエア回路のエアダスタ機構を搭載しました。作業効率をアップするドア一体型マガジン採用で、ねじの装填、取り外しが楽に行えます。重心バランスを最適化し、壁、天井でも疲れにくいボディ設計を実現しました。
用途石膏ボードへのビス締め作業。
仕様木下地・鋼板下地兼用
付属品保護メガネ・ビットB41G6・ビット交換工具・油さし・キャリングケース
材質アルミ・鉄・樹脂
質量(kg)1.9
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.8~2.3[約18~23]
使用ホースマックススーパーエアホース内径6mm・長さ30m以内
使用ねじ25~41mm
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]
ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)
質量(kg)2.2
安全装置メカニカル方式、トリガロック
ホース長さ(m)30以内
使用ホース内径(Φmm)7以上
高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323
ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
1台
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズに加え、先端射出のエアダスタ機構搭載です。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:4以上・長さ30m以内
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)
ネイル装填本数100
ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55
装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
50mmまで打てる自慢の打ち込み力!
除針レバーでドライバガイドの開閉ができるので、詰まったステープルの除去が簡単にできます。
ドライバガイドに搭載したインサイドガイドが「ステープルの打ち込み中に発生する内たわみによる座屈」を防ぎ、キレイな仕上がりと安定した保持力を確保します。
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)
付属品平打ちアタッチメント、六角棒スパナ4mm、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
質量(kg)1.5
安全装置メカニカル方式
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)
ステープル装填数84本(1連)
マガジン機構上入れプッシャ方式
ステープル足長さ(mm)25、28、32、38、45、50
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)280×78×269
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!
『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
ストレートプラグ仕様
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
トラスコ品番783-2915
質量(kg)1.3
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)0.45~0.8(約4.5~8kgf/cm2)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)218×66×267
適合ピンネイル長さ(mm)15、19、25、30、35、45、50
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ
装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較)
長い釘も装填しやすい新マガジン
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません)
トラスコ品番818-4508
質量(kg)3.6
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)
ネイル装填本数150本、200本、250本、300本
ネイル足長さ(mm)50、57、65、75、90
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×129×350
使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。
付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース
適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16
寸法(mm)270×120×352(本体のみ)
質量(kg)2(本体のみ)
安全装置トリガロック
結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)
バッテリー電圧(V)14.4
適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)
使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
対象鉄筋径をさらに拡大した特大径モデル!。さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率を向上!。対象鉄筋径をD22×D22~D41×D41、D51×D32まで拡大しました。同径結束(同じ太さの鉄筋2本)の最大が82mm(D41×D41)、太さの違う鉄筋2本の合計値の最大は83mm(D51×D32)です。2本のワイヤを同時に送って輪を作りねじる「ツインタイア機構」の搭載やワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで1結束0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)を実現しました。結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで、鉄筋をしっかり結束します。また、少ないワイヤ量で結束でき、ワイヤのムダを減らします。
用途土木工事や鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束など
適合1充電当たりの結束数(回):約4100(付属電池装着時)、使用可能ワイヤ:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
安全装置トリガロック、メインスイッチ
時間1回結束:0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)
保証期間1年
対象鉄筋:D22×D22~D41×D41、D51×D32,D51×D25×D25、D25×D25×D25×D25
電池パックリチウムイオン電池JP-L91450A
関連資料製品カタログ(2.75MB)
5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ!
ジョイント(D13×4本)も縛る!
残量表示機能付き リチウムイオン新電池!
用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎
安全装置トリガロック・カールガイド
充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A
接合金物用スーパーネイラ、穴ねらいガイドで一発穴狙いが可能です。Zマーク・Cマーク接合金物用のZN40同等釘・ZN65同等釘が打てます。先端銀色の穴ねらいガイドを金物の穴に差し込み、ねらい打ちできます。,。メーカー常圧機比で、1.1kgの軽量化を実現、スリムボディで根太受け金物や、あおり止め金物の作業でも取り回しがラクラクです。メーカー常圧機比でエネルギー値が約40%アップ、下地材の硬質化にもしっかり対応しています。
用途2×4工法施工、建築用接合金物の取り付け施工。
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.27~2.25(13~23)
使用ホースマックススーパーエアホース
使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
「穴ねらいガイド(PAT)」搭載で一発穴ねらい。接合金物用高圧コイルネイラ。40mm、65mmのZN釘に対応。軽量の2.0kg。
用途接合金物用高圧コイルネイラ
付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・取扱説明書
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
使用釘(mm)40、65
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)299×109×298
装填数100本(1巻) プラシート連結釘使用
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
コンクリート用27~50mm
鋼板用釘27~50mm
サイディング用ステンレス釘38~50mm、5種類の用途別専用ホルダを標準装備
用途鋼板、コンクリート、サイディング
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・ネイルサポート・ホルダP・Q・R・S 各1個、ケース
質量(kg)3.1
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8(5~8)
ネイル装填本数200本
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)381×133×335
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
足先すぼまりや座屈をなくす、インサイトガイド搭載です。
クラス最短全高263mm、新ボディ採用により小型軽量化を実現しました。
用途フロア材の構造用厚合板、中間材へのMA線ステープルの留め付けに
仕様エアダスタ機構搭載、フリープラグ付
トラスコ品番177-3329
幅(mm)77
全長(mm)280
質量(kg)1.6
色クールグレー
高さ(mm)263
安全装置メカニカル方式、トリガーロック装置
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
ステープル装填数84(1連)
適合ステープル長さ(mm)25~50
適合ステープル肩幅(mm)4
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較)
装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機
38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応
角度可変式のワイドフック
狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート
安全装置メカニカル方式・トリガロック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×127×303
質量(kg)2.3
使用釘(装てん数)200、300、400
使用釘(mm)32,38,42,45,50,57,60,65
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ
トラスコ品番799-4788
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
長さ16~25mmのステープルに対応
付属品六角棒スパナ4mm、ポンチ04、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)2.2
安全装置メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.68(4~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)243×64×301
使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上
装填数ステープル/100本(2連)
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
45~70mmの釘に対応。
抜群のバランス設計で、横打ちもラクラク!
グリップカバーを標準装備。
シリンダキャップ及びボディ側面の磨耗防止用にプロテクタを装備。
付属品保護メガネ、六角棒スパナ5・6mm各1本、アイボルト、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)3.4
安全装置メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)
ネイル装填本数250本(1巻)・300本(1巻)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)316×128×340
使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
長さ16~32mmのステープルに対応
付属品六角棒スパナ4mm、ポンチ02、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)2.1
安全装置メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.68(4~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)243×64×301
使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上
装填数ステープル/168本(2連)
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
27~50mmの釘に対応。
堅木への斜め打ち・クリンチ打ちでも釘頭を沈める強力パワー。
付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェッオイラ(油入)
質量(kg)2.1
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78(5~8)
ネイル装填本数250本(1巻)・400本(1巻)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)283×126×325
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
GN50相当釘が打てる石膏ボード用釘打機。釘ブレを修正。まっすぐ、きれいに入る「イーグルガイド」機構搭載。ホースが差しやすく、取り回しラクラクの新フリープラグ付。切替操作不要の連単トリガ採用。
用途内装(石膏ボード用)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8]
ネイル装填本数200本(1巻)
質量(kg)1.7
安全装置メカニカル方式、トリガロック
ホース長さ(m)30以内
使用ホース内径(Φmm)7以上
高さH×幅W×長さL(mm)299×133×311
ネイル足長さ(mm)32・40・45・50
1台
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
長さ20~38mmのステープルに対応
付属品保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ジェットオイラ(油入)
トラスコ品番811-1112
質量(kg)1.9
安全装置メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×84×374
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
装填数ステープル/150本(3連)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
45~85mmの釘に対応。
ハイパワーで堅木への打ち込みもスムーズ!
付属品保護メガネ、六角棒スパナ5・6mm各1本、アイボルト、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)3.7
安全装置メカニカル式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)
ネイル装填本数200本(1巻)・250本(1巻)・300本(1巻)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)362×132×307
使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
65~100mmの釘に対応。
一発打ちで超軽量2.7kg。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)2.7
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)372×97×296
使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内
装備品アタッチメントV
装填数ネイル・ステープル/50本(1巻)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
長さ13~38mmのステープルに対応
付属品保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ブロック、ブロック取付用穴六角穴4×10、ジェットオイラ(油入)
トラスコ品番811-1111
質量(kg)2.1
安全装置メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×84×374
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
装填数ステープル/150本(3連)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
32~50mmの釘に対応。
ドライバ跡がつきにくく、仕上がり抜群。
コンタクトノーズ一体式で、正確に釘頭をとらえます。
付属品保護メガネ、コンタクトトップ(2個)、アイボルト8×15、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)1.9
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)277×130×287
使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内
装備品コンタクトトップ
装填数ネイル・ステープル/200本(1巻)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
長さ10~38mmのステープルに対応
付属品保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ブロック、ブロック取付用穴六角穴4×10、ジェットオイラ(油入)
トラスコ品番811-1110
質量(kg)2.1
安全装置メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×84×374
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
装填数ステープル/150本(3連)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
改正JIS N90釘対応!
65~90mmの釘に対応。
硬質エンジニアリングウッドに強力打ち込み!!
LSL等、超硬質部材への打ち込みパワーを重視する方にお勧め。
ワイヤ連結釘専用タイプ。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)2.8
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.2~2.3(約12~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)353×133×301
使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内
装備品コンタクトトップ
装填数ネイル・ステープル/120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様●1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)●1回結束時間(秒):0.5以下
付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース
適合鉄筋:D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13
安全装置トリガロック、メインスイッチ
適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
高圧釘打機
火薬不要で施工コストを低減。
22~52mmのコンクリートピン、32~65mmのコンクリート釘・鋼板釘が使用できます。
用途コンクリート、鋼板4.5mm厚まで
仕様直プラシート連結釘単発打専用(DSバルブ)フリープラグ付フック付
付属品保護メガネアタッチメントBアタッチメントCポンチ06ジェットオイラ(油入)キャリングケースアタッチメントA(装備品)
質量(kg)2.9
安全装置メカニカル方式(DS)、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.47~2.45(15~25)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)400×85×315
使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
ストレートプラグ付
2種類のコンタクトトップで最適作業!「縦向き」はもちろん、「横向き」でも打てる溝打用コンタクトトップと、
杉など柔らかい部材でも先端の押し付け跡が付きにくい平打用コンタクトトップを各一個標準装備!
先端射出エアダスタ(PAT)は使いやすさ、狙いやすさバツグン!
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
質量(kg)1.3
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)217×66×257
適合ピンネイル長さ(mm)15、19、25、30、35、45、50
使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ
装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ
装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。残量表示機能付リチウムイオン電池搭載
適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16
安全装置トリガロック
結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)
バッテリー電圧(V)14.4
適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)
使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。