長さ6~13mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)0.9
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203
使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上
装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
軽量1.6kgの下地専用機
32~50mmのワイヤ連結釘が打てる
狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地
付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm
質量(kg)1.6
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース
ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
こんなお得な商品も!

フィニッシュネイラ エアー式
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
35mm常圧ピンネイラ。
クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
用途家具木工、内装仕上げ
使用ホース内径(Φmm)7以上
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。
握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。
堅牢なメタルボディ!
小型・軽量1.1kg!
装填数ステープル/100本(1連)
付属品六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×57×244
使用ホース内径6mm以上
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
長さ6~13mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)0.9
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203
使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上
装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)0.9
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203
使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上
装填数ステープル・ネイル/157(1連)
コンパネからの釘抜きは、ネイルパンチ。65mm釘も一気に打ち抜く。
仕様釘抜き対象部材/コンクリート型枠用合板(厚さ12~15mm)
付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、フック、フック取付六角穴付ボルト、フック取付用六角ナット、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)0.9
胴径(Φmm)(釘抜き対象)2.1~3.05
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.7(4~7)
ネイル足長さ(mm)(釘抜き対象)45~65
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×53×235
使用ホース内径7mm以上、長さ20m以内
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
50mmまで打てる自慢の打ち込み力!
除針レバーでドライバガイドの開閉ができるので、詰まったステープルの除去が簡単にできます。
ドライバガイドに搭載したインサイドガイドが「ステープルの打ち込み中に発生する内たわみによる座屈」を防ぎ、キレイな仕上がりと安定した保持力を確保します。
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)
付属品平打ちアタッチメント、六角棒スパナ4mm、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
質量(kg)1.5
安全装置メカニカル方式
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)
ステープル装填数84本(1連)
マガジン機構上入れプッシャ方式
ステープル足長さ(mm)25、28、32、38、45、50
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)280×78×269
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
小型・軽量メタルボディ!
単打(DS)・連打切替トリガ
仕様【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連)
付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)220×64×265
使用ホース内径6mm以上
装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
高性能ブラシレスモータで高耐久・高速切断3.3秒です。1回の充電でD16鉄筋を210回切断可能です。360°回転可能な油圧ヘッド搭載です。フィルター付きカバー搭載で、異物侵入を防ぎ、内部も冷却でき作業効率を落としません。
付属品キャリングケース、スパナ(17mm)、六角棒レンチ(4mm)、マイナスドライバ
トラスコ品番388-6800
幅(mm)100
全長(mm)390
高さ(mm)230
切断能力(mm)SD345、D10~D16
バッテリー電圧(V)25.2
充電時間(分)約50
適合替刃カッタASSY(替刃一式)PJ70592
切断速度(秒)3.3
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
打込力メーカー従来機(TA-35A)比約15%アップ!
長さ10~25mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)184×58×247
使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上
装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で好みに応じた最適ねじ締めが強・中・弱の三段階で調整可能です。平打ち・斜め打ち対応のワンタッチアジャスタを搭載しました。
用途新築・改修の屋根板金施工に。
付属品保護メガネ、ビットB41MR1、トルクスビット(T25電動ドライバ用)、六角棒スパナ4mm
トラスコ品番536-0334
幅(mm)119
寸法(mm)適用プラシート連結ねじ:32~41
全長(mm)275
高さ(mm)285
使用空気圧力(MPa)1.8~2.3
保証期間1年間
装填数ロールねじ:100本
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
長さ16~25mmのステープルに対応
付属品六角棒スパナ4mm、ポンチ04、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)2.2
安全装置メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.68(4~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)243×64×301
使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上
装填数ステープル/100本(2連)
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
長さ10~22mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×217
使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上
装備品ガード(傷つき防止)
装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
長さ16~22mmのステープルに対応
付属品ベルトフック、六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×225
使用ホース建築用/内径7mm以上
装備品ガード(傷つき防止・深さ調整用)
装填数ステープル・ネイル/150本(1連)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
長さ16~32mmのステープルに対応
付属品六角棒スパナ4mm、ポンチ02、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)2.1
安全装置メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.68(4~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)243×64×301
使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上
装填数ステープル/168本(2連)
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
27~50mmの釘に対応。
堅木への斜め打ち・クリンチ打ちでも釘頭を沈める強力パワー。
付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェッオイラ(油入)
質量(kg)2.1
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78(5~8)
ネイル装填本数250本(1巻)・400本(1巻)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)283×126×325
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で下地に応じた最適ねじ締めが可能です。
用途省令準耐火構造住宅用ねじ対応51mm機。石こうボード・2×4用ねじ留め付け。
トラスコ品番149-3205
セット内容保護メガネ、ビットB41×2、コンタクトトップL(透明)、六角棒スパナ(4mm)、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
幅(mm)116
全長(mm)300
質量(kg)2
色クールグレー
高さ(mm)312
使用空気圧力(MPa)1.8~2.3
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)Φ3.8×28~51、Φ4.2×32~41
1台
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
「軽い押しつけ、早く均一な仕上がり」木下地に特化!単発(トリガ)早打ちを可能に。
コンタクトス突破方式に比べ、ショートストローク打ち込みが可能となります。
これにより、単発打ちのままで速打ち(引きずり打ち)が可能となりました。
用途石膏ボードを木下地に取付ける内装工事
付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ4mm・ビットB41G3、コンタクトトップL(透明)
質量(kg)1.8
ねじ長さ(mm)25、28、32、41
安全装置トリガロック、メカニカル方式
使用ホース内径(Φmm)6以上
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.8~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)279×116×300
使用ホースマックス スーパーエアホース(長さ30m以内)
装備品通常コンタクトトップ(オレンジ)
装填数ねじ:100(1巻)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
「先端2色化」で射出位置が見やすい。
用途内装フロア
仕様コンタクトノーズ、アジャスタ、フック、フリープラグ付
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、平打ちアタッチメント、キャリングケース
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
ステープル装填数84本 (1連)
保証期間2年
装備品六角棒スパナ4mm、シリンダキャッププロテクタ
長さ20~38mmのステープルに対応
付属品保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ジェットオイラ(油入)
トラスコ品番811-1112
質量(kg)1.9
安全装置メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×84×374
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
装填数ステープル/150本(3連)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
長さ13~38mmのステープルに対応
付属品保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ブロック、ブロック取付用穴六角穴4×10、ジェットオイラ(油入)
トラスコ品番811-1111
質量(kg)2.1
安全装置メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×84×374
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
装填数ステープル/150本(3連)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
長さ10~38mmのステープルに対応
付属品保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ブロック、ブロック取付用穴六角穴4×10、ジェットオイラ(油入)
トラスコ品番811-1110
質量(kg)2.1
安全装置メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×84×374
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
装填数ステープル/150本(3連)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
高圧フロアステープル釘打機
スリムボディが実現した驚異の隅打ち4mm!
床キズ防止全方向プロテクタ採用。(PAT.P)
独自のドライバで、ステープルが曲がらず、スパッと打ち込める。
用途内装フロア
仕様連単切換不要フロア打ち空打ち防止機構打ち込み深さ調整アジャスタ排気マフラー減音フリープラグ付
付属品保護メガネ平打ちアタッチメントジェットオイラ(油入)キャリングケース六角棒スパナ4mm(装備品)
質量(kg)1.7
安全装置メカニカル方式、トリガロック
適合ステープル9Tステープル(幅9mm)
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)293×80×304
適合ステープル長さ(mm)32(932T・932Tフロア)、38(938T・938Tフロア)、44(944T-SC・944Tフロア)、51(951Tフロア)、57(957Tフロア)
使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
高圧・高速のエアインパクトドライバです。とにかく速い高速ねじ締めです。超硬質スチールボール搭載で、ボール摩擦によるビットの抜け落ちを防止します。,。2段式無段変速スロットルレバー(トリガ)搭載、引き加減で回転数を調整でき、スロースタートがしやすいようにスロットル荷重差を2段階に設定しています。ハンマ部油中式だから焼きつき知らず、1か月に一度ハンマオイルの量を確認し、注油することで手軽にメンテナンスでき、耐久性もアップします。回転速度調整レギュレータで、作業に応じて4段階に調整できます。
用途ねじ締め用エアインパクトドライバ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~約9000
能力ねじ径(Φmm)木工用:3.5~6
仕様負荷時空気消費量:450L/min(1.0MPa時)・1100L/min(2.3MPa時)
付属品ビット+No.2×65mmマグネット付・ビット+No.2×150mmマグネット付・モータ/ハンマ兼用オイル・六角棒スパナ4・キャリングケース
使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:6以上・長さ30m以内。
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)
アズワン品番64-8549-31
使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)125
使用可能ノコ刃外径(mm)120~127
バッテリー電圧(V)18
最大切込深さ(mm)(90°時)47
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300
最大切込深さ(mm)(45°時)30
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品125mmのこ刃(チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書
トラスコ品番125-6625
質量(kg)3.25
モーター直流モータ
傾斜切断(°)右45~左15
LED色白
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×191×248
最大切込深さ(mm)(15°時)20
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1台2役。18V対応の防じん兼丸のこ
【着脱式ダストボックス】で、使いたい時だけ、防じん丸のこに!!
ワンタッチで着脱できるダストボックス
切粉排出アタッチメント
ゴミ捨てがサッとラク~に!
際切り機能(逆傾斜15°)
バッテリー電圧(V)18
ノコ刃外径(Φmm)120~127
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300(5300回転/分)
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品125mmのこ刃 (チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書
種別本体・バック付
質量(kg)3.25(JP-L91850A装着時)※本体装着品除く
モーター直流モータ
最大切込深さ(mm)47(90°)、30(45°)、20(逆15°) ※際切り時18(チップソーCS-125W42S使用時)
傾斜切断(°)右45~左15
LEDランプ白色
ランプの種類池残量表示ランプ/赤色LED、電池高温ランプ/赤色LED
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)248×191×262
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。