5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。 ネイル装填本数100・200・250・300・400 使用空気圧力(MPa)1.2~2.3 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)302×126×324 質量(kg)2.2 使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ 使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内) 付属品保護メガネ、油さし 装備品コンタクトトップ
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。鋼製束用コンクリートピンも打てます。
用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 幅(mm)126 全長(mm)324 高さ(mm)302 ネイル装填本数100・200・250・300・400 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.0~7.6×2.1~3.3×26~65
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接合金物用スーパーネイラ、穴ねらいガイドで一発穴狙いが可能です。Zマーク・Cマーク接合金物用のZN40同等釘・ZN65同等釘が打てます。先端銀色の穴ねらいガイドを金物の穴に差し込み、ねらい打ちできます。,。メーカー常圧機比で、1.1kgの軽量化を実現、スリムボディで根太受け金物や、あおり止め金物の作業でも取り回しがラクラクです。メーカー常圧機比でエネルギー値が約40%アップ、下地材の硬質化にもしっかり対応しています。
用途2×4工法施工、建築用接合金物の取り付け施工。 付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入) 安全装置メカニカル方式・トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.27~2.25(13~23) 使用ホースマックススーパーエアホース 使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷

マックス高圧釘打機
改正JIS N90釘対応! 65~90mmの釘に対応。 硬質エンジニアリングウッドに強力打ち込み!! LSL等、超硬質部材への打ち込みパワーを重視する方にお勧め。 ワイヤ連結釘専用タイプ。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)2.8 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.2~2.3(約12~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)353×133×301 使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ 使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内 装備品コンタクトトップ 装填数ネイル・ステープル/120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。 サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。 釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品シートホルダ、取扱説明書 質量(kg)13.5 コード長さ(m)1.8 使用電源(V)単相100 消費電力(VA)6 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650 適合釘打機木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1 適合釘釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング