作業工具/電動・空圧工具 :「dp」の検索結果
特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スリングパックタイプです。メインコンパートメントにはタブレット端末が収納可能な大きいポケットが付いています。バックパック正面にポケットが2つついており、上は内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納できます。特許出願中のATLAS部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。
材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン
幅(mm)279
質量(kg)1.1
高さ(mm)381
奥行(mm)229
ポケット数正面2個
2018年トラスコ掲載ページ4 2225
1台2役。18V対応の防じん兼丸のこ
【着脱式ダストボックス】で、使いたい時だけ、防じん丸のこに!!
ワンタッチで着脱できるダストボックス
切粉排出アタッチメント
ゴミ捨てがサッとラク~に!
際切り機能(逆傾斜15°)
バッテリー電圧(V)18
ノコ刃外径(Φmm)120~127
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300(5300回転/分)
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品125mmのこ刃 (チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書
種別本体・バック付
質量(kg)3.25(JP-L91850A装着時)※本体装着品除く
モーター直流モータ
最大切込深さ(mm)47(90°)、30(45°)、20(逆15°) ※際切り時18(チップソーCS-125W42S使用時)
傾斜切断(°)右45~左15
LEDランプ白色
ランプの種類池残量表示ランプ/赤色LED、電池高温ランプ/赤色LED
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)248×191×262
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
着脱式ダストボックスで1台2役の18V・165mm丸のこです。強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。
用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。
付属品のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバッグ
トラスコ品番268-0011
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)44
最大切込深さ(mm)(90°時)66
切込深さ(mm)61(逆5°)
バッテリー電圧(V)18
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、電子部品の防水・防塵対策により厳しい社内基準をクリアしました。
着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。
165チップソーで最大切込深さ66mmです。
逆傾斜5°切断が可能です。
用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。
トラスコ品番195-0354
セット内容充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91850A)、のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバック
質量(kg)3.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100
アズワン品番64-8639-98
切込深さ(mm)(45°時)44
切込深さ(mm)(90°時)66
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
ノコ刃外径(Φmm)125
使用可能ノコ刃外径(mm)120~127
バッテリー電圧(V)18
最大切込深さ(mm)(90°時)47
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300
最大切込深さ(mm)(45°時)30
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品125mmのこ刃(チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書
トラスコ品番125-6625
質量(kg)3.25
モーター直流モータ
傾斜切断(°)右45~左15
LED色白
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×191×248
最大切込深さ(mm)(15°時)20
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。