作業工具/電動・空圧工具 :「アルミフレーム用ローラ」の検索結果
付属品:1/2" プロエクステンションレンチ(内蔵1/2"アダプター付き)、3/8" - 3/8" アダプター。重機の整備士や農家により過去5年間テストされ、優れた耐久性を誇ります。ダイキャストアルミニウムフレームとローラーベアリングを採用し、耐久性が高いです。14"の延長機能で、さらに遠くまで届きます。1/2"と3/8"のソケットに対応できる3/8"アダプターが付属されています。インパクトドライバーにも対応可能で、効率的に作業できます。
用途重機や農業機械の整備・大きなトルクをかける必要のある作業
仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):1200、トルク性能 (ft/lbs):225
材質ダイカストアルミニウム
質量(g)726
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×57×44
ベアリングローラーベアリング
差込角(inch)1/2
定格トルク(N・m)305
寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)16.5×2.3×1.2
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。