絞り込み
ブランド
  • 三笠
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(19,637)
  • 修理(3,344)
  • マキタ(2,601)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,434)
  • 日東工器(1,861)
  • RS PRO(1,604)
  • TRUSCO(1,563)
  • BAHCO(バーコ)(1,551)
  • SK11(1,427)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,293)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,221)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,096)
  • Wera(1,068)
  • 日本紐釦貿易(969)
  • KTC(962)
  • NAC(長堀工業)(910)
  • BOSCH(ボッシュ)(861)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スターター ノブ 三笠スターター ノブ三笠
479税込527
1個
当日出荷
ガスケット,ロッカーカバー 三笠ガスケット,ロッカーカバー三笠
429税込472
1個
5日以内出荷
パッキング 三笠パッキング三笠
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
カップ 三笠カップ三笠
329税込362
1個
6日以内出荷
リコイルスタータAY 三笠リコイルスタータAY三笠
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
クリーナエレメントセット サイクロン 三笠クリーナエレメントセット サイクロン三笠
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ガスケット 三笠ガスケット三笠
119税込131
1個
6日以内出荷
チョークマーク 三笠チョークマーク三笠
139税込153
1個
6日以内出荷
調速レバーAY 三笠調速レバーAY三笠
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
ピストンリングSET STD 三笠ピストンリングSET STD三笠
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
ガスケット 三笠ガスケット三笠
499税込549
1個
5日以内出荷
ウイングナット 三笠ウイングナット三笠
299税込329
1個
6日以内出荷
充電式プレートコンパクター 三笠充電式プレートコンパクター三笠
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。
用途舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。付属品バッテリートラスコ品番369-0999幅(mm)350高さ(mm)805奥行(mm)910定格出力(kW)1.6最大速度(m/min)25振動数範囲(Hz)93遠心力(kN)10.1
充電式タンピングランマー 三笠充電式タンピングランマー三笠
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。
用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。仕様打撃力(毎回kN):8.8~10.8付属品バッテリートラスコ品番369-0993ストローク(mm)打撃:30~70全長(mm)1040定格出力(kW)1.6騒音値(dB)100打撃数(Hz)11.4
プレートコンパクター MVC75H 三笠プレートコンパクター MVC75H三笠
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
高振動によるハイスピードで締固め、路盤の表層仕上げ、アスファルト舗装をきれいに仕上げます。特殊な防振ゴムの採用により、オペレーターの疲労を軽減し作業能率を高めます。出力に余裕のある4サイクルエンジンを搭載し、騒音が少なく、耐久性も優れています。
用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。トラスコ品番134-9395幅(mm)500、転圧板:500高さ(mm)810奥行(mm)900、転圧板:480タンク容量(L)3.1燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン振動数範囲(Hz)107遠心力(kN)14.7
フレキシブルバイブレーター”軽便バイブレーター” 三笠フレキシブルバイブレーター”軽便バイブレーター”三笠
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
モーター前面が密閉され、コンクリートの侵入を防ぎます。アルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。
用途石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時。全長(mm)1030電源(V)単相100電圧(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)電源:5.5振動数範囲(Hz)200~258標準消費電力料金(円/h)12.1
コンクリートカッター(半自走式) 三笠コンクリートカッター(半自走式)三笠
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
OHV型エンジンの採用により、排気ガスのクリーン化(EPA排ガス規格に対応)、始動性の向上、騒音及び振動の低減を実現しています。後輪片側についているデフロック機構が働き走行時の左右のブレを抑え自走時の直進安定性を向上させました。切削深さ固定用ワンタッチ機構を採用し確実な切削深さを保てるようにしています。
用途道路、構造物の床面(アスファルト、コンクリート)の切断に。トラスコ品番111-3710幅(mm)585寸法(mm)使用ブレード:254~356(10~14インチ)全長(mm)1990高さ(mm)981タイプ走行方式:ハンドル回転式(半自走式)全幅(mm)585全高(mm)981軸(mm)ブレード:27ブレード10~14最大切断深度(mm)70~120
”バイブロコンパクター”(前後進自在型) 三笠”バイブロコンパクター”(前後進自在型)三笠
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
特許取得のアキュームレーター内蔵油圧式前後進切替レバーにより、前後進切替操作を実現しました。スムーズな前後進性は溝内の転圧作業に最適です。積みおろしに便利な一点吊りフックガードを採用しています。
用途土木現場や舗装現場、建築現場の土や砂、アスファルト等の主に表層の締固めに。燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン
”タンピング ランマー” 三笠”タンピング ランマー”三笠
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
新設計の防振ハンドル採用により、手元振動を3~4割低減(メーカー比)しております。自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。
用途土木現場や建築現場の土や砂、砕石の締固めに。仕様打撃力(毎回kN):7.4~9.8トラスコ品番111-3703ストローク(mm)打撃:30~70幅(mm)打撃板:265全長(mm)1035奥行(mm)打撃板:340エンジンタイプホンダGX-100打撃数(Hz)10.7~11.6
リング-O 三笠リング-O三笠
749税込824
1個
6日以内出荷
ラバーパイプ 8X11XM 三笠ラバーパイプ 8X11XM三笠
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
ピストン STD 三笠ピストン STD三笠
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
ガスケット,インテーク 三笠ガスケット,インテーク三笠
259税込285
1個
5日以内出荷
ガスケット,ヘッド 三笠ガスケット,ヘッド三笠
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
インシュレーター 三笠インシュレーター三笠
499税込549
1個
6日以内出荷
O-リング 三笠O-リング三笠
239税込263
1個
6日以内出荷
エレメント セット AY 三笠エレメント セット AY三笠
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷