作業工具/電動・空圧工具 :「円筒 研磨機」の検索結果
衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。
機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電流(A)1.2
消費電力(W)120
コード長さ(m)2
寸法(mm)Φ44×260×67
用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。
金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。
アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取り
ストローク(mm)3.2
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)100
セット内容4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個
質量(g)770
使用時間連続運転可能
寸法(mm)285×Φ44×63
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。