作業工具/電動・空圧工具 :「回転炒め機」の検索結果
ゼロ回転近くから最大14000回転/分までの全ての範囲で高トルクを出せます。
回転工具軸径1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式です。(回転工具は別売です。)
連続使用可能な無段変速制御付の強力モーターを使用しています。
用途回転加工全般
定格消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])0~14000
仕様【定格トルク】1kg-cm(MAX3kg-cm)、回転工具1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式(回転工具は別売)
トラスコ品番852-2906
セット内容モーター入り格納箱(サイズ高さ230×幅170×長さ250mm・重量約4200g)×1台、フレキシブルシャフト1.5m×1本、回転用ハンドピースタイプE(重量×約260g)×1本、チャックハンドル×1個、100V電源コード(アース線付)×1本
材質金属、プラスチック、特殊アルミ合金、ゴム
質量(kg)5
制御方式【無段変速制御】フィードバック制御方式
定格時間連続運転
入力電源家庭用100V、50/60Hz
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。