超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。
HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式振動・回転両用
振動数(min-1)12000
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電流(A)0.8
消費電力(W)80
コード長さ(m)2
用途細径(14~20mm)の振動式ハンドピースによる、複雑形状の精密彫刻等。
回転用ハンドピースで、各種精密加工。
仕様無段変速制御付
回転数(min-1[r.p.m])0~14000
振動数(min-1)0~28000
振幅(mm)1
使用時間連続運転可能
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。