作業工具/電動・空圧工具 :「ガイド棒」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

研磨ローラー
モノタロウ
¥25,980
税込¥28,578
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。
平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。
研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。
研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨
質量(kg)1.25
付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し
ローラー(W×Φmm)60×50
ベルト寸法(mm)60×260
空気消費量(m3/min)0.30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115
ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000
仕様エアー式
トラスコ品番138-8142
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。
建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。
仕様電動式
付属品研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ
トラスコ品番138-8151
質量(kg)1.6
ベルト幅(mm)60
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)210
回転数(min-1[r.p.m])3500
ベルト長さ(mm)260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×205×122
ローラー(W×Φmm)60×50
ベルト寸法(mm)60×260
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
強力エアーモーターを使用しています。
用途鉄板の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。
トラスコ品番837-0500
セット内容CBNスケールベルト、HLベルトSMタイプ×Cベルト、研磨ベルトZ80、研磨ガイド、六角レンチ2本
全長(mm)170
質量(kg)1.57
消費電力(W)210
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)50×490
ベルト速度(m/min)900
ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm
排気方向前後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0552
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨。ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。クリーニング研磨。木工製品の平面・曲面研磨。プラスチック製品の研磨。
トラスコ品番837-0498
セット内容一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ
質量(kg)1.67
消費電力(W)350
電源AC100V
定格電流(A)3.5
電源コード(m)2.4
ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm
2018年トラスコ掲載ページ5 0315
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。