作業工具/電動・空圧工具 :「ハンディー研磨」の検索結果
お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です(らくらく研磨)。
研磨ホイール幅を可変させる事により狭い個所やくぼみを研磨できます。
用途ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)。
ダイカスト、成形品等複雑面研磨。
金属の焼け取りや傷取り。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(mm)(ホイール)45~60
トラスコ品番296-0761
幅(mm)(ホイール部)15~25
全長(mm)230
質量(g)965
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ホース取付口PT1/4
排気方向後方
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
まるで彫刻刀のように扱えます。
お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。
研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。
ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。
ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。
金属の焼け取りや傷取りに使用できます。
トラスコ品番296-0770
質量(kg)1.26
電源(V)AC100
消費電力(W)210
回転数(min-1[r.p.m])7000
コード長さ(m)2
定格電流(A)2.1
ホイール直径(Φmm)50~60
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。