1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイカスト、鋳造切断面のバリ取りができます。 アルミ、真鍮、その他非鉄金属の研削、研磨ができます。
用途ステンレスへのヘアライン作業。 ステンレスの鏡面仕上げ。 金属製品の傷取り、仕上げ研磨。 塗装ハガシ。 クリーニング研磨。 木工製品の平面・内面研磨。 塗装の研磨「足付け」作業。 トラスコ品番456-7986 質量(kg)1.35 直径×幅W(mm)(ローラー)50×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×115×170 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 ベルト寸法(mm)60×260 ホース取付口Rc1/4 周速(m/min)(ベルト)1000 排気方向後方
1箱
79,980 税込87,978
当日出荷