作業工具/電動・空圧工具 :「研削盤」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電時間60分
用途一般研磨作業 トラスコ品番628-6490 セット内容充電アダプター 軸径(Φmm)6 全長(mm)260 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

低速・高トルクタイプ。低速・高トルクの為超硬バーが暴れにくい!。サイレントダイグラインダー Φ6。モーター部は素材加工にひと手間掛け、出力・寿命及び精度を追求したダイグラインダーです。
用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。 仕様後方排気 トラスコ品番348-3911 全長(mm)173 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(m3/min)0.15 ホース取付口Rc1/4
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

細身小型の変速式ハンドグラインダーです。
用途凹凸面研磨。 付属品とんがりロングパットL 1本(TON-P-LL) トラスコ品番662-7376 径(Φmm)チャック:6 消費電力(W)190 コード長さ(m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000~7000 本体寸法(mm)320 定格電流(A)2
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

エアーを絞ってもトルクをキープします。軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまで使用可能です。回転式ホース取入口です。
用途ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口Rc1/4 付属品カプラ、オイル、スパナ トラスコ品番410-6695 材質金属、樹脂、ベークライト 全長(mm)220 質量(g)748 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 握り径(Φmm)40 排気方向後方
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

オフィスマイン電動ミニアングルサンダー
エコ商品
驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。 低速高トルクで容易に使いこなせます。
トラスコ品番283-0787 電圧(V)AC100 消費電力(W)210 電源AC100V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷