特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アルミニウムボディーに傷をつけず、腐食させず、スパークも発生させません。
用途アルミボディーの修金に最適。
種類アルミハンマー
材質(頭)アルミ
材質(柄部)木
主な用途金型作業
オメガクランプ。GZ-K型のオメガクランプ。
仕様●開き(最大mm):300●フトコロ(mm):140●レール(mm):25×12
アズワン品番65-9558-71
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
一般用クランプ。にぎり部は特殊樹脂とグラスファイバーを組み合わせ、滑りにくく、手にフィット感があり、クランプしやすくなっています。スピンドルとキャップの交換部品があります。
仕様●開き(最大mm):200●フトコロ(mm):100●レール(mm):19.5×9.5
アズワン品番65-9558-73
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
鉄・ステンレス・銅・アルミニウム等のパイプを変形なく曲げることができます。
本体寸法(mm)760×500×1000
本体質量(kg)186
回転速度(min-1[r.p.m])回転1:1.7/回転2:3.4
モーター電圧(V)3相200
角度調節マイクロプロセッサー
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
翌々日出荷
各ノコ刃は、切断機(CC121、171、221、321)すべてに対応します。AXXAIRパイプ切断機専用の鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持っています。
用途パイプの切断。
仕様アックスエアー用鋸刃
あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断。開先加工。
電源(V)単相100
電源コード(m)3
出力(kW)1.2
特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。
付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式
トラスコ品番461-5409
型式低床型
質量(kg)280
出力(kW)1.5
機械寸法(mm)640×850×1380
切断能力(mm)パイプΦ120
切断能力(mm)パイプ角100×100
切断角度左45°右60°
切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80
切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。
付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式
トラスコ品番461-5395
型式標準型
質量(kg)325
出力(kW)1.5
機械寸法(mm)640×850×1750
切断能力(mm)パイプΦ120
切断能力(mm)パイプ角100×100
切断角度左45°右60°
切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80
切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。
治具の交換がかんたんです。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・真鍮・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)42×3.5t、(ステンレス)42×2.5t、(銅・アルミニウム)54×2.0t
曲げ能力(鉄筋)(mm)30
曲げ角度(パイプ)(°)180
回転速度(min-1[r.p.m])3
電源(V)三相200
電源コード(m)2
出力(W)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×570×450
設定方式マイクロプロセッサー(角度設定)
質量(kg)59
トラスコ品番461-5387
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
3日以内出荷
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。
最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。
治具の交換がかんたんです。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)20
曲げ角度(パイプ)(°)180
回転速度(min-1[r.p.m])3
電源(V)単相100
電源コード(m)2
出力(W)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×460×340
設定方式デジタル(角度設定)
質量(kg)23
トラスコ品番461-5204
1台
¥919,800
税込¥1,011,780
翌々日出荷
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。
最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)16
曲げ角度(パイプ)(°)180
回転速度(min-1[r.p.m])2.1
電源(V)単相100
電源コード(m)2
出力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×470×140
設定方式デジタル(角度設定)
質量(kg)15
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。