作業工具/電動・空圧工具 :「自動切断機」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。
付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式
トラスコ品番461-5395
型式標準型
質量(kg)325
出力(kW)1.5
機械寸法(mm)640×850×1750
切断能力(mm)パイプΦ120
切断能力(mm)パイプ角100×100
切断角度左45°右60°
切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80
切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。
付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式
トラスコ品番461-5409
型式低床型
質量(kg)280
出力(kW)1.5
機械寸法(mm)640×850×1380
切断能力(mm)パイプΦ120
切断能力(mm)パイプ角100×100
切断角度左45°右60°
切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80
切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。