作業工具/電動・空圧工具 :「軸付 切断砥石」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モータへの過負荷を防止するサーキットブレーカー付です。ワンタッチスピードクランプ採用で素早くワークを固定できます。
用途鉄パイプやL型鋼の切断に。
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1450
電源コード(m)1.8
砥石寸法(Φmm)外径305
砥石取付軸(Φmm)25.4
砥石寸法(Φmm)穴径25.4
回転速度(min-1[r.p.m])3800
セット内容砥石交換用スパナ17mm切断砥石
定格周波数(Hz)50/60
砥石寸法(mm)厚さ2.8
定格時間(分)20
取扱説明書(10.63MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。