作業工具/電動・空圧工具 :「アダプター」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

インパクトドライバー対応。
用途各種ソケットを取り付けてボルト・ナットの締め付けに。 材質(カラーリング)アルミ 材質(本体)クロームバナジウム鋼
1セット(2本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのS-Lineシリーズの本体にS-Linkシリーズのバッテリーが使用可能に!
用途お手持ちのS-LinkシリーズのスライドバッテリーをS-Lineシリーズの差し込みバッテリーに変換 対応機種EM 14.4V充電式インパクトドライバー、【セット品】IDR-150Li 、【本体のみ】IDR-150LiX /EM 14.4V充電式ドリル&ドライバー、【セット品】DDR-160Li 、【本体のみ】DDR-160LiX/EM 14.4V充電式2スピードドリル&ドライバー、【セット品】DDR-144LiA、【本体のみ】DDR-144LiXA/EM 14.4V充電式オービタルジグソー、【セット品】JSW-110Li、【本体のみ】JSW-110LiX/EM 14.4V充電式電気のこぎり、【セット品】DN-110Li 、【本体のみ】DN-110LiX/EM 14.4V充電式電気丸のこ、【セット品】DM-120Li、【本体のみ】DM-120LiX/EM 14.4V充電式オービタルサンダー、【セット品】SD-110Li、【本体のみ】SD-110LiX/EM 14.4V充電式クリーナー、【セット品】VCM-100Li、【本体のみ】VCM-100LiX/EM 14.4V充電式LED作業ライト、【本体のみ】WLT-130LiX/EM 2WAY LEDワークライト、【本体のみ】WLT-340LiX
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

用途10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー/インパクトドライバー用充電アダプター 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.7 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC13.5 対応機種DDR-108LiA・IDR-108LiA 充電時間(分)約90
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

簡単2ステップ!
用途電動ドライバーでなめたねじを外す! 材質ハイス鋼 適応ねじ径目安:#0(2~3)、#1(3~5)、#2(4~8)、#3(5~10)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。 電圧(V)14 セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1 周波数(Hz)50/60 入力容量5.6W 消費電力(W)12 出力DC14V0.4A 回転数(min-1[r.p.m])6000~13000 コード長さ(m)約1.6 本体HRT-12A チャック能力(mm)2.35 入力(アダプター)AC100V 定格使用時間(分)10
1セット(86本)
5,898 税込6,488
当日出荷

家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等に セット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2 電圧(V)3.7 電力(W)7(50/60Hz) 出力電圧(V)DC5 チャック能力(mm)Φ2.35 使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可) 出力電流(mA)500 モーター電圧(V)DC3.7 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)600 定格使用時間(分)約15
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけに セット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス 質量(kg)組立時:1.9(バイス除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278 対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに 電源(V)AC100 電流(A)1 消費電力(W)60 コード長さ(m)2 切断能力(mm)薄鉄板2 切断能力(mm)真鍮板約3 切断能力(mm)木材約45 ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400 ストローク(mm)約20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)13.5 付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本 仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm) ベース寸法(mm)245×405 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625 テーブル高さ(mm)165 フトコロ奥行寸法(mm)最大400 テーブル傾斜角(°)0~45 定格時間(分)30 ピン間距離(mm)約127
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

締め付け・ゆるめる 切替がスイッチ1つ 先端付近を照らすライト付き 誤作動防止ロックスイッチ付 ビットの落下を防ぐロックチャック
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに セット内容本体 、充電アダプター、先端ビット6.35mm六角軸(ホルダー付):+No.1×50mm/+No.2×50mm/-6mm×50mm/下穴木工ドリル 2.5/3mm 寸法(mm)約長さ125×横43×高さ150 質量(kg)約0.34(内蔵バッテリー) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)DC4.8 コード長さ(m)約1.8 穴あけ能力(mm)ドリル刃Φ2.5mm ラワン材(14mm):約130孔、ドリル刃Φ3mm ラワン材(14mm):約120孔[※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)] 出力電圧(V)DC6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8mm/約450本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)) ビット差込部(mm)6.35/六角軸用 使用電池ニカド電池 モーター電圧(V)DC4.8 木ねじ締付能力(ラワン)Φ3.1×16mm/約120本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)) 充電電圧(V)(充電アダプター)AC100
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

電圧(V)AC100 消費電力(W)850 コード長さ(m)約2 周波数(Hz)50/60 外径×全長(mm)かくはん軸/羽根サイズ(組み付け時)約120×600 定格時間(分)30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
919 税込1,011
当日出荷

極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 。無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 。専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 。吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます 。自在マグネット:強力マグネットでしっかり固定、照射角度も自由に調節
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。 付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在マグネット ×1、取扱説明書 ×1 質量(kg)(本体)約0.3 (マグネット)約0.18 (取付け時)約0.48、約0.21 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC12、AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246 (マグネット)約66×66×63 (取付け時)約66×129×300 コード長さ(m)約3.0 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)25 全光束(Lm)~約4,000 出力電圧(V)DC12 色温度(K)約6,500 使用電球白色LED(交換不可) 設置場所屋内ACアダプター
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

軽量でコンパクト/内蔵バッテリータイプで場所を選ばずどこでも使える/延長ノズルで奥まった箇所の清掃に/ブラシを付けて車内のシートやフロアマットの清掃に
用途掃除用クリーナとして自動車内や家庭・作業場の清掃等に バッテリー容量(Ah)2.0(ACアダプター) 充電時間(時間)約4 吸込仕事率(W)22 集塵容量(L)約0.2 連続使用時間(分)HIGH:最大約20(新品時)・LOW最大約45(新品時) 商品タイプ本体+バッテリー 付属品10.8V充電式クリーナー本体×1/延長ノズル×1/ブラシ×1/USBケーブル×1 /ACアダプター×1/取扱説明書×1 モーター電圧(V)DC10.8 質量(kg)約0.6 コネクタ形状Type-C(USBケーブル) コード長さ(m)約1 長さ(mm)約380 幅(mm)65 高さ(mm)62 電圧(V)10.8
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷

軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい 場所を選ばずどこでも使える充電式 低速/高速切替可能 充電残量表示付き:充電残量に応じて3段階でランプが点灯します LEDライト 無段変速 正転・逆転 ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに 質量(kg)約1.0(内蔵バッテリー) 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.7 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC13.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×65×200 電池リチウムイオン電池 モーター電圧(V)(本体)DC10.8
1個
5,688 税込6,257
翌々日出荷

18Vマルチツール専用サンダーユニット
用途木材の表面仕上げ、木材・金属のコーナーや狭い場所のサンディングに 付属品サンダーユニット本体×1、バキュームアダプター×1、サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1、取扱説明書×1 質量(kg)約0.38 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約138×98×100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000 最大能力フル充電での作業時間 約20分 パッド寸法(mm)ベースパッド:約140×100 ストローク数(min-1)約20000 オービットダイヤ(mm)約1.4
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

噛み込みにくい。 先端工具のゆるみを防止! 簡単ロック機構搭載。 アルミ製で軽量(メーカー比約30%ダウン) 。 軸交換可能(軸交換が必要な場合は、別売品「EM 噛み込みにくい軽量ドリルチャック用アダプター」JANコード:4907052 356481をお買い求めください。)
用途ドリル刃などの取り付けに。
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 。無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 。専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 。吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます 。自在クリップ:スチール製の自在クリップでしっかり固定、照射角度も自由に調節
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。 付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在クリップ ×1、取扱説明書 ×1 質量(kg)(本体)約0.3 (クリップ)約0.35 (取付け時)約0.65、約0.21 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC12、AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246(クリップ)約127×80×150 (取付け時)約127×129×385 コード長さ(m)約3.0 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)25 全光束(Lm)~約4,000 出力電圧(V)DC12 色温度(K)約6,500 使用電球白色LED(交換不可) 能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40 設置場所屋内ACアダプター
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 。無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 。専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 。吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。 付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、取扱説明書 ×1 質量(kg)約0.3 ※ACアダプター除く、約0.21 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC12、AC100 コード長さ(m)約3.0 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)25 全光束(Lm)~約4,000 出力電圧(V)DC12 色温度(K)約6,500 使用電球白色LED(交換不可) 本体サイズ(mm)約長さ26×幅129×高さ246 設置場所屋内ACアダプター
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き
用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。 質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む 定格電圧AC100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除く コード長さ(m)約2.0 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000 定格電流(A)4.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力400W 寿命期待:5年(付属品) 使用環境温度(℃)0~40 定格時間30分 コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷