作業工具/電動・空圧工具 :「デプス」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレスモーター採用/用途に応じて「回転」・「打撃」・「打撃+回転」の3つのモードに切替可能/<穴あけ能力>コンクリート:Φ22mm/鉄工:Φ13mm/木工:Φ18mm
用途コンクリート・石材・レンガ等の穴あけ・ハツリ作業に 付属品ロータリーハンマー本体×1、サイドグリップ×1、デプスゲージ×1、ダストカップ×1、取扱説明書×1 適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A 質量(kg)2.1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~1250 使用環境温度(℃)5~40 適合ビットSDSプラスタイプ モーター電圧(V)DC18 打撃サイクル(回/min)約0~4800
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷