作業工具/電動・空圧工具 :「丸管」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 。無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 。専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 。吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます 。自在クリップ:スチール製の自在クリップでしっかり固定、照射角度も自由に調節
用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。
付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在クリップ ×1、取扱説明書 ×1
質量(kg)(本体)約0.3 (クリップ)約0.35 (取付け時)約0.65、約0.21
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC12、AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246(クリップ)約127×80×150 (取付け時)約127×129×385
コード長さ(m)約3.0
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)25
全光束(Lm)~約4,000
出力電圧(V)DC12
色温度(K)約6,500
使用電球白色LED(交換不可)
能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40
設置場所屋内ACアダプター
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
単管パイプなどに取付け可能!
用途コード式薄型LEDワークライトWLT-025LA取付け用
能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。