無段変速
ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に
ストローク(mm)約13
モーター電圧(V)DC14.4
ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速)
仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回
セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1
質量(kg)約1
ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170
板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9
バッテリー電圧(V)14.4
1インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山
刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150
最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2
最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
2×4材切断可能!
用途木材・合板の切断に
使用可能ノコ刃外径(mm)100~110(内径20/木工用)
モーター電圧(V)DC14.4
チップソー外径(Φmm)110
回転数(min-1[r.p.m])約1900
チップソー内径(Φmm)20
セット内容電気丸のこ本体×1、チップソー(のこ刃)×1※本体取付済、平行定規×1、六角棒レンチ(4mm)×1※本体後部に収納されています。、収納袋×1
質量(kg)約1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×174×200
刃数(p)30
最大切込深さ(mm)約39
バッテリー電圧(V)14.4
チップソー厚さ(mm)1.4
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。