作業工具/電動・空圧工具 :「吸引 落ち葉」の検索結果
作業にとても助かる延長コード「10m付。
ハイパワー1200W
吸い込み+粉砕機能付:吸い込んだ落ち葉を約1/15に粉砕。 伸縮ノズル:コンパクト収納。用途に合わせて伸縮可能。
ローラー付:ラクラク作業
補助レーキ付:濡れた落ち葉もすくえる(吹き飛ばし作業のみ)
開閉式ファンカバー:本体に葉が詰まってもラクラク掃除
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯葉の吹き飛ばしや吸い込みに(粉砕機能付き)
セット内容本体×1、肩掛けベルト×1、ダストバッグ×1、延長コード(約10m)×1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約14000(MAX)変速式
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1200
定格時間(分)30
比率(粉砕)約15:1
ダストバッグ容量(L)約50(粉砕前)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。