5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に 付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1 適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A 質量(kg)2.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000 切削幅(mm)約82 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 切削深さ(mm)最大約2
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

先端パーツを付け替える事でマルチな用途で活躍します。
用途【インパクトドライバー】ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに、木材・樹脂の穴あけに 【電気のこぎり】木材・枝の切断に、プラスチックの切断に、一般金属の切断に 付属品マルチツール本体×1、インパクトドライバーユニット×1、6.35mm六角軸 両頭ビット+No.2×65mm×1、電気のこぎりユニット×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、収納ケース×1、18V2.0Ah専用バッテリーパック×1、18V専用充電器×1、取扱説明書×1 ストローク(mm)約15 質量(kg)本体:約0.65(バッテリーパック除く)、インパクトドライバーユニット:約0.65(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約0.65(電気のこぎりユニットのみ) ピッチ(mm)2.8 山数木工用ブレード:9山/インチ、オールマイティブレード:10/12山/インチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約135×77×218(ヘッドユニット・バッテリーパック・ベルトフック除く)、インパクトドライバーユニット:約127×60×74(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約175×63×100(電気のこぎりユニットのみ) 打撃数(min-1[回/分])約0~3300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速) ねじ締め能力木ねじ/Φ4.1×38mm/米松:約300本、木ねじ/Φ5.1×75mm/米松:約80本、万能ビス/Φ4.5×90mm/米松:約150本 板厚(mm)木工用ブレード:0.9、オールマイティブレード:1.0 モーター電圧(V)DC18 能力(mm) 普通ボルトM5~M12 能力(mm) 高力ボルトM5~M10 最大切断能力(mm)【木材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時、【塩ビパイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ60mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※200mmブレード使用時、【軟鉄パイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ32mm/市販ブレード使用時 約Φ75mm ※200mmブレード使用時、【軟鋼材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm ※200mmブレード使用時 差込口ビット:6.35mm六角軸 ストローク数(min-1)約0~3500(無段変速) 最大トルク(N・m[kg-cm])約180[1835] 刃渡り(mm)木工用ブレード:150、オールマイティブレード:130 刃部加工衝撃焼入 1充電当たりの作業量2×4材 約60回
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
用途小径の丸太・角材等木材の切断に、枝の切断に 付属品ミニチェーンソーユニット本体×1、チェーンソーオイル(約25mL)×1 質量(kg)約0.72(付属ソーチェーン) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約230×88×135 チェーンスピード(m/s)約4.8 ゲージ.043("" 1.1mm) コマ数28 有効切断長さ(mm)約100 1充電当たりの作業量米松(角)45mm木材 最大約28回 ピッチ(inch)1/4
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

18V充電式マルチツール専用ドリルドライバーユニット
用途ねじなどの締め付け・緩めに、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに 付属品ドリルドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1 質量(kg)約0.66 最大トルク(N・m)高速6/低速25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×62×77 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速0~1300/低速0~350 ねじ締め能力(最大)Φ4.1×38mm 米松 高速 約560本/低速 約600本 クラッチ数(段)22(最小1~最大22) 最大穴あけ能力木工用ドリルΦ10mm 米松(厚さ50mm)高速 約240穴/木工用ドリルΦ15mm 米松(厚さ50mm)低速 約120穴/鉄工用ドリルΦ5mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約120穴/鉄工用ドリルΦ10mm 冷間圧延鋼板(厚さ1.6mm) 高速 約40穴
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

18V充電式マルチツール専用
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 。木材・樹脂の穴あけに 付属品インパクトドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1 質量(kg)約0.65 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約127×60×74 打撃数(min-1[回/分])約0~3300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速) ねじ締め能力(mm)木ねじ 米松Φ4.1×38 約300本、木ねじ 米松Φ5.1×75 約80本、万能ビス 米松Φ4.5×90 約150本 締付能力(普通ボルト)M5~M12 締付能力(高力ボルト)M5~M10 差込口6.35mm六角軸 最大トルク(Nm[kgf-cm])約180(1835)
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷