作業工具/電動・空圧工具 :「研削盤」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨に セット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1 粒度#200 厚さ(mm)基板:約1 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)200 砥石寸法(mm)厚さ約1 砥石寸法(Φmm)穴径20 ディスク外径(Φmm)100 定格時間(分)30
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

砥石は鉄工用・ステンレス用の2タイプ/飛散防止カバー付き
用途金属の研磨・研削・バリ取り、農具等の刃物研ぎに 付属品ホームベンチグラインダー本体×1 飛散防止カバー×2 スパークブレーカ×2 研ぎ台(右側)×1 研ぎ台(左側)×1 研ぎ台調整ノブ×2 軸固定用スパナ×1 取扱説明書×1 粒度(一般鉄工用/ステンレス用)付属砥石:A#80 /WA#80 質量(kg)約7.4(砥石含) 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×325×230 コード長さ(m)約2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 定格時間(分)30 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])約2980/約3590 定格電流(A)(50/60Hz)3.4/3.1 関連資料(0.6MB) 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)付属/ステンレス用:150×16×12.7、付属/一般鉄工用:150×16×12.7
1台
8,898 税込9,788
翌日出荷

しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!
用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能! 付属品鉄工用オフセット砥石 粒度36 最高回転数(min-1[r.p.m])13500 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)500 回転数(min-1[r.p.m])約11000 最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 定格時間(分)30
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)500 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15(20) 胴径(Φmm)58 定格時間(分)30
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

1セット(2個)
899 税込989
当日出荷

充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯
用途金属の研削・バリ取り作業等に 付属品18Vディスクグラインダー本体×1 補助ハンドル×1 鉄工用オフセット砥石(研削用 粒度#24)×1 バッテリーパック(4.0Ah)×1 充電器×1 ディスクスパナ×1 取扱説明書×1 型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A 質量(kg)約1.6(※バッテリーパック除く・鉄工用オフセット砥石・補助ハンドル含) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約340×116×120※バッテリーパック・補助ハンドル除く・鉄工用オフセット砥石含 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7400 バッテリー対応バッテリーパック型式:L-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 充電時間(分)約120 関連資料(3.66MB)
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

メンテナンス部品 修理部品
用途ディスクグラインダー交換用カーボンブラシ 寸法(mm)5×8×11.5 全長(mm)約25
1セット(2個)
689 税込758
当日出荷

シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。 電圧(V)14 セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1 周波数(Hz)50/60 入力容量5.6W 消費電力(W)12 出力DC14V0.4A 回転数(min-1[r.p.m])6000~13000 コード長さ(m)約1.6 本体HRT-12A チャック能力(mm)2.35 入力(アダプター)AC100V 定格使用時間(分)10
1セット(86本)
5,898 税込6,488
当日出荷

家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等に セット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2 電圧(V)3.7 電力(W)7(50/60Hz) 出力電圧(V)DC5 チャック能力(mm)Φ2.35 使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可) 出力電流(mA)500 モーター電圧(V)DC3.7 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)600 定格使用時間(分)約15
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

スピードコントロール付。Φ2.35mm/Φ3.00mm軸ビットの使用可能。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に。細かい研削・研磨等に。 付属品本体×1台、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)、WA材材金属用砥石ビット(ピンク)(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃3.2mm(軸径Φ3.0mm)、ロールサンダー×8、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)、ナイロンブラシ(軸径2.35mm)、Φ24mm切断砥石×6、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)、フェルトバフ×2、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)、コレットチャック2.35mm/3.00mm※一方は出荷時本体に装着済み、パーツケース、収納ケース 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 本体寸法(mm)約230×50×55 定格消費電力(W)90 チャック能力(mm)2.35/3.00 定格時間(分)約30
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

乾電池式で使う場所を選ばない。コードレスで手軽に使える。工具不要の簡単ビット交換。握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・ガラス細工・ツヤ出し等に モーター電圧(V)DC3 セット内容ホビールーター本体×1、フェルトバフ×1、ダイヤモンドビット×5 長さ(mm)本体:140 幅(mm)22 質量(kg)56(電池含まず) 高さ(mm)29 電圧(V)3 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源単4形乾電池×2本(市販品) チャック能力(mm)Φ2.35 電池寿命(時間)連続約2(使用条件・電池性能により異なります)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷