作業工具/電動・空圧工具 :「糸のこ木工」の検索結果
無段変速スピードコントロール付
テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに
電源(V)AC100
電流(A)1
消費電力(W)60
コード長さ(m)2
切断能力(mm)薄鉄板2
切断能力(mm)真鍮板約3
切断能力(mm)木材約45
ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400
ストローク(mm)約20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)13.5
付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本
仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm)
ベース寸法(mm)245×405
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625
テーブル高さ(mm)165
フトコロ奥行寸法(mm)最大400
テーブル傾斜角(°)0~45
定格時間(分)30
ピン間距離(mm)約127
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。