AC100Vミニドライバー20AEARTH MAN(5件のレビュー)当日出荷
回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利!
かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに回転数(min-1[r.p.m])約170電源(V)AC100電流(A)0.35定格消費電力(W)25コード長さ(m)約1穴あけ能力(mm) 木工最大4最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38周波数(Hz)50/60質量(kg)約0.43セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
メイン回路ブロックPanasonic(パナソニック)税込¥3,518¥3,198
アングロンミニター税込¥79,178~¥71,980~
リングギヤCPanasonic(パナソニック)税込¥747¥679
キヤリアCPanasonic(パナソニック)税込¥736¥669
キヤリアBPanasonic(パナソニック)税込¥747¥679
プラネットギヤBPanasonic(パナソニック)税込¥274¥249