2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに 回転数(min-1[r.p.m])約170 電源(V)AC100 電流(A)0.35 定格消費電力(W)25 コード長さ(m)約1 穴あけ能力(mm) 木工最大4 最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36) ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約0.43 セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm) ビット差込部(mm)6.35六角軸 定格時間(分)20
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ) モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載
用途木材の直線・曲線切りに セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm) 長さ(mm)約131 幅(mm)約41 質量(kg)約0.4 高さ(mm)約144 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.35 コード長さ(m)約1 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38 ビット差込部(mm)6.35六角軸 定格時間(分)20 クラッチ数(段)1~6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)