作業工具/電動・空圧工具 :「ガス管」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
適合ビーバー50、80、100、スーパーマチック
トラスコ品番613-0922
適合機種BE5AA、BE5AT、BE511、BE8AA、BE8AT、BG50AA、BG50AT、BG50PT
材質鋳鉄
寸法(inch)自動1/2~3/4
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
自動切上ダイヘッド。
用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です
トラスコ品番852-0513
適合機種ビーバー25、アストロニック1・1.5
質量(kg)3.8
サイズ1/2-1
アズワン品番64-6748-01
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])33
消費電力(W)1700
電源(V)AC100
コード長さ(m)2.7
質量(kg)74
独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
用途水道・ガス管用テーパーねじ
用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、鋼管用
仕様鋼管用
トラスコ品番852-0499
適合機種自動ダイヘッド(スーパーマチック2000他)
材質ハイス
サイズ1-2
アズワン品番64-6747-54
1組
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用
仕様ステンレス管用
トラスコ品番852-0507
適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)
材質ハイス
サイズ1/2-3/4
質量(g)500
アズワン品番64-6747-90
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
水道・ガス管のねじ切削に。
回転速度(min-1[r.p.m])45・18
付属品自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"PT21/2~4"、チェーザ:AT1/2~3/4"・AT1~1 1/2"(2")AT2 1/2~4"、ねじ切りオイル白4L(1缶)
トラスコ品番829-1432
質量(kg)105
モーター100V・1140W
1個
¥799,800
税込¥879,780
当日出荷
用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、鋼管用
仕様鋼管用
トラスコ品番852-0498
適合機種自動ダイヘッド(スーパーマチック2000他)
材質ハイス
サイズ1/2-3/4
アズワン品番64-6747-53
1組
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用
仕様ステンレス管用
トラスコ品番852-0508
適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)
材質ハイス
サイズ1-11/2
質量(g)500
アズワン品番64-6747-91
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応。ステンレス管切断に威力を発揮!。鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2
質量(kg)5.8
肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8
使用率(%)0.25
モーター(W)1010
回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500
切断能力(Φmm)15~170(10~150A)
モーター電圧(V)100
切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
レシプロソーで既設配管を直角切断。切断後もパイプを保持。パイプが落ちない為、切断作業を「一人で可能」に。ガイドに沿って切断するだけ。正確!高速切断!。高耐久!内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージ軽減。
対応機種レシプロソー、セイバーソー
適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9
操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。
付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶
材質アルミ、鋼材
電源(V)100
消費電力(W)1150
無負荷回転数(min-1[r.p.m])38
ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
電源コード(m)2.7
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。
主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。
高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に
回転速度(min-1[r.p.m])52
付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)
適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053
トラスコ品番297-3855
質量(kg)19
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320
モーター100V 350W
ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。
主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。
高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])52
付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ
適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053
トラスコ品番852-0512
質量(kg)22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320
モーター100V 350W
ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。