作業工具/電動・空圧工具 :「ワークギア」の検索結果
送りハンドルで振動が少なくラクラク切断
減速ギア軸を1軸減らして機械効率アップ。
エアモーターのため、火花の心配がなく安全作業可能
バルブの開度でステンレスの切断も可能
用途鋼管、ステンレス管、ダクタイル鋳鉄管などの既設配管の切断に
付属品ハイスのこ刃 380・490 mm 各1本、ガイドプレート 200A・300A 各1本マグネット付クサビ L、ラチェットレンチ 11-13、エアメンテナンスユニット、収納ケース 2ヶ
切断能力銅管/50A~400A(厚さ9mmまで)ステンレス管/50A~300A(厚さ9mmまで)
モーター(W)エアモーター・1120
ストローク量(mm)57
アズワン品番65-2353-99
1台
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
鋼管350A(Φ355.6)、ステンレス管300A(Φ318.5mm)まで切断可能。
送りハンドルで振動が少なくラクラク切断
スピードコントローラー搭載で、ステンレス、樹脂管の切断も可能
ハイスピード切断、強力なギア構造
スロースタート機能により、のこ刃の振れが少なく安全に切断可能
二重絶縁と過負荷保護装置により安全作業
用途工場改修・解体時の配管やダクタイル鋳鉄管粉体塗装の切断に。
グリットソー仕様は、埋設される水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニングの切断に
電源(V)100
モーター(W)1300
ストローク量(mm)57
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。