配管作業時のパイプ固定に。1台で1/8"~6"までクランプ可能。天井突張りボルトに1"パイプを取付けバイスの固定が可能。
用途鋼管(外面被覆銅管は不可)
質量(kg)19
能力1/8"~6"
適合配管鋼管(外面被覆銅管は不可)
1個
¥39,880
税込¥43,868
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180
切断能力(mm)パイプ角□150
切断能力(mm)H鋼150×150
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80
対応材質鉄工/樹脂/アルミ
切断角度90
電源(V)100
モーター(W)200
バイス方式チェンバイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415
付属品14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)42
トラスコ品番258-8609
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。
新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。
軽量・可搬式で現場作業に最適。
火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。
モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77
切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75
切断能力(mm)H鋼(90°)150×125
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75
対応材質鉄工
切断角度90、45
電源(V)100
モーター(W)200
バイス方式平バイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415
付属品14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)47
トラスコ品番258-8595
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
高さ調整が簡単です。 脚の折りたたみができ、収納や運搬に便利です。
用途パイプ・形鋼などの受台に。
高さ(cm)119(最高) 71(最低)
長尺パイプの精密加工の必需品
適合機種ビーバー25、アストロニック1
最高高さ(mm)230
最低高さ(mm)145
アズワン品番64-6747-87
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
適合機種バンドソービーバー4ACTIVE
質量(kg)2.7
高さ(mm)最高:100 / 最低:75
最大荷重(kg)80
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ローラヘッドの移動で高さの調整が可能。ローラヘッドは回転して位置合わせ、固定して溶接が可能。
質量(kg)10.65
最大積載荷重(kg)900
ヘッド形状ローラ
高さ(cm)18(ローラヘッド付 30)
パイプ寸法(mm)1/2~36"(21~915
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
クイックボタンでワンタッチでア-ムの開閉が出来ます。
フレ-ムは鉄製で耐久性に優れています。
用途パイプ受台とパイプ等の固定に
トラスコ品番828-2524
適合パイプ3/4~6インチ
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
トラスコ品番852-1349
アズワン品番64-6752-60
1組
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
1台
¥47,880
税込¥52,668
当日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
トラスコ品番852-1352
アズワン品番64-6752-63
1組
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!
付属品ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ
質量(kg)17.3
肉厚(mm)鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2
使用率(%)25
モーター(W)2500
回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2850
切断能力(Φmm)75~360(65~350A)
モーター電圧(V)単相200
切断幅(mm)のこ刃:2
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
トラスコ品番852-1330
アズワン品番65-2353-41
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
1組
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
トラスコ品番852-1354
適合パイプ径(Φmm)50~100
アズワン品番64-6752-66
1個
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
本体が薄く、エルボの固定が簡単です。 配管接触部にステンレス材料を使用しているため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用できます。
用途パイプとパイプ、継手の、迅速で正確な固定・芯出し・仮付けに。
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
トラスコ品番852-1350
アズワン品番64-6752-61
1組
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
トラスコ品番852-1351
アズワン品番64-6752-62
1組
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1組
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
1300W のハイパワーモータ搭載で切断スピードが従来機の32%UP!。スピードコントローラー搭載。下限を700回転にまで設定でき、切断する配管ごとに対応しました。スロースターター機能搭載。切初めの振動を大幅軽減。徐々に回転数が上がるので、ギア・のこ刃・本体への負担を軽減
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ12.7~203.2、SUS:Φ12.7~152.4
電源(V)100
モーター(W)1300
安全機構二重絶縁機構、過負荷保護装置
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×92×93
付属品スーパーハイス200×8山、270×8山 各1本、チェンバイス、レンチ、プラスチックケース
質量(kg)3.9
トラスコ品番495-8535
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。
コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。
オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。
45°角度切りもできます。
クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断に
トラスコ品番852-2742
セット内容バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本
寸法(mm)1530×620×640
質量(kg)114
切断能力【鋼管】300/175 A
切断能力(mm)【角パイプ】□300/□200
バイス方式平バイス
切断能力(Φmm)【丸棒】150/-
アズワン品番64-6748-11
切断角度(°)90/45
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。