精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。安定した供給。メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。
付属品自動ダイヘッド:PT1/2"~3/4"・PT1"~2"、チェーザ:AT1/2"~3/4"・AT1"~2"、ねじ切りオイル白4L(1缶)
本体質量(kg)46
モーター100V・750W
ねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)
回転速度(min-1[r.p.m])38
1個
¥429,800
税込¥472,780
当日出荷
精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ。小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック。低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ。シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃。高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受。安定した供給。メンテナンス性の向上:カーボンブラシ、ギヤポンプの交換が容易に可能。
付属品自動ダイヘッド:PT1/2"~3/4"・PT1"~2"、チェーザ:AT1/2"~3/4"・AT1"~2"、ねじ切りオイル白4L(1缶)
本体質量(kg)46
モーター100V・750W
ねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)
回転速度(min-1[r.p.m])38
1個
¥459,800
税込¥505,780
当日出荷
水道・ガス管のねじ切削に。
回転速度(min-1[r.p.m])45・18
付属品自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"PT21/2~4"、チェーザ:AT1/2~3/4"・AT1~1 1/2"(2")AT2 1/2~4"、ねじ切りオイル白4L(1缶)
トラスコ品番829-1432
質量(kg)105
モーター100V・1140W
1個
¥799,800
税込¥879,780
当日出荷
漏れないねじを追求したグローバルモデル
精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ
小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック
低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ
シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃
高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受
安定した供給:低回転時でも十分な油量を確保する大容量ポンプの採用
仕様SUS管用
付属品自動ダイヘッド:PT1/2~1インチ、チェーザ:1/2~3/4インチ・1~1-1/2インチ、ねじ切りオイル白1L(1本)、マシンカバー
寸法(mm)400×317×320
本体質量(kg)19
ねじ切り能力PT1/4~1インチ(8~25A)
モーター(W)350
回転速度(min-1[r.p.m])52
モーター電圧(V)100
アズワン品番64-6747-95
1個
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
漏れないねじを追求したグローバルモデル
精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ
小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック
低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ
シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃
高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受
安定した供給:低回転時でも十分な油量を確保する大容量ポンプの採用
仕様SUS管用
付属品自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"・PT2-1/2"~3"、チェーザ:AT1/2~3/4"・AT1~2"・AT2-1/2~3"、ねじ切りオイル白4L(1缶)、マシンカバー
質量(kg)74
ねじ切り能力PT1/4"~3"(8~80A)
モーター(W)1140
回転速度(min-1[r.p.m])33
モーター電圧(V)100
適合器具ダイヘッド:ATII(3種類)
1個
¥579,800
税込¥637,780
当日出荷
操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。
付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶
トラスコ品番561-9442
材質アルミ、鋼材
電源(V)100
消費電力(W)1150
無負荷回転数(min-1[r.p.m])38
ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
電源コード(m)2.7
付属装置ダイヘッド(標準):自動1/2~2、チェーザ(標準):AT1/2~3/4・AT1~2
1台
¥309,800
税込¥340,780
当日出荷
操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。
付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶
トラスコ品番561-9443
材質アルミ、鋼材
電源(V)100
消費電力(W)1150
無負荷回転数(min-1[r.p.m])38
ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
電源コード(m)2.7
付属装置ダイヘッド(標準):自動1/2~3/4・1~2、チェーザ(標準):AT1/2~3/4・AT1~2
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
漏れないねじを追求したグローバルモデル
精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ
小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック
低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ
シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃
高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受
安定した供給:低回転時でも十分な油量を確保する大容量ポンプの採用
仕様SUS管用
付属品自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"・PT2-1/2~4"、チェーザ:AT1/2~3/4"・AT1~2"・AT2-1/2~4"、ねじ切りオイル白4L(1缶)、マシンカバー
質量(kg)105
ねじ切り能力PT1/4"~4"(8~100A)
モーター(W)1140
回転速度(min-1[r.p.m])45・18(2段階変速)
モーター電圧(V)100
適合器具ダイヘッド:ATII(3種類)
1個
¥919,800
税込¥1,011,780
当日出荷
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。
主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。
高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に
回転速度(min-1[r.p.m])52
付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)
適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053
トラスコ品番297-3855
質量(kg)19
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320
モーター100V 350W
ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
軽量・小型でどんな現場にも持ち運びラクラク。充電式のため、作業時に電源確保不要で電源コードが邪魔にならず、現場状況に左右されずに安全作業が可能。18V8.0Ahのリチウムイオンバッテリ搭載、フル充電で1”サイズで20口、2”サイズで10口切削可能。高耐久で長寿命のブラシレスモータ搭載、カーボンブラシが交換不要でメンテナンスフリー。バッテリの向きを四段階(90°ごと)に回転させられる機構採用で、壁や床の近く等の限られたスペースでも現場に合わせて位置を変更可能。チェーザ付ダイヘッドは、スーパートロニック2・ハンドスレッダ3と互換性有。
用途既設管の増設・修繕工事など、狭い場所でのねじ切り作業に。
付属品チェーザ付ダイヘッド(1/2"・3/4"・1"・1Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)"・1Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)"・2")、パイプグリップ、ダイヘッドアダプタ、 バッテリ(4.0Ah/18V)、充電器、ねじ切りオイル白0.3L、ケース
質量(kg)7.4(ダイヘッドなし)、6.4(ダイヘッド、バッテリなし)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×110×150(ダイヘッドなし、バッテリ付)
モーターブラシレスモータ
ねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A)
バッテリーリチウムイオンバッテリ 18V/8.0Ah(フル充電時間130分)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20(逆転:50)
切削1”:20口(実切削数)/ 2”: 10口(実切削数)[1充電時間当たり]
1個
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。
主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。
高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])52
付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ
適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053
トラスコ品番852-0512
質量(kg)22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320
モーター100V 350W
ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。