作業工具/電動・空圧工具 :「角切り」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルマシン75 ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)アングルマシン75
1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能。 標準セットで最大、 SUSアングル75×75×6mmの加工が可能。 Vノッチ・ベンダが本体一体型。 本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。 金型交換不要で、 6種類の加工が可能:Vノッチ90°、アングルベンダ※最小曲げ寸法は200mm角、角逃げ、コーナーカット45°、コーナーカット90°、角切り カンタン操作:Vノッチとベンダ加工をレバー1つで簡単に切替。
加工材料鉄・SUS
1個
649,800 税込714,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)バンドソー32F
乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。 コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。 オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。 45°角度切りもできます。 クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断に トラスコ品番852-2742 セット内容バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本 寸法(mm)1530×620×640 質量(kg)114 切断能力【鋼管】300/175 A 切断能力(mm)【角パイプ】□300/□200 バイス方式平バイス 切断能力(Φmm)【丸棒】150/- アズワン品番64-6748-11 切断角度(°)90/45
1台
1,098,000 税込1,207,800
3日以内出荷