1組
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
高さ調整が簡単です。 脚の折りたたみができ、収納や運搬に便利です。
用途パイプ・形鋼などの受台に。
高さ(cm)119(最高) 71(最低)
専用リチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah採用。バッテリ式なのでコードの絡まりも無く安全に作業が出来る。電源事情に左右されることが無い。1充電当たり、1”の配管90°曲げ加工を60回。国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品(JCDA0009 断熱材被覆銅管規格適合)も対応。
仕様●角度設定(度):3刻み●適応銅管:軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管(※2)、薄肉SUS管
付属品シュー&ガイド(7/8”・1”・1.1/8”・1.1/4”)、セットピン、三脚、三脚アダプタ、バッテリ、充電器、ケース×3ヶ
質量(kg)13.4(バッテリ含む)
安全装置クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行)
バッテリーリチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah
曲げ能力銅管:1/2"~1.3/8"(※1) 薄肉ステンレス管:10~20SU
曲げ角度(°)~180(最大設定可能角度195
1充電当たりの作業量1”の配管90°曲げ加工を60回
1台
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
クイックアクションでラクラク180°曲げ。
用途軟質鋼管の曲げ加工に。
曲げ角度~180°
仕様【標準】配管用炭素鋼鋼管(SGP):50A~150A(2”~6”)、スケジュール40:50A~150A(2”~6”)、【加工能力】配管用炭素鋼鋼管(SGP):25A~150A(1”~6”)、スケジュール40:25A~150A(1”~6”)
付属品50A~150A(2”~6”)ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、深さゲージ、六角レンチ3・4・5・6、取扱説明書
本体質量(kg)12(ベースブラケット除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×260×250
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。