耐久性大幅アップ。大容量1,100Wでパワフル切断。切断のスピード調整が可能。ガイドプレートの移動が可能。ノコ刃の逆付けが可能
用途鉄管・既設管の切断に。
電源(V)100
電源コード(m)2.3
付属品のこ刃200×10/14山バイメタル(1本)、収納ケース
質量(kg)3.8
切断能力(mm)鋼管:Φ130、木材:200、軟鋼板(SS材相当):~t20
モーター直流整流子モータ 12A/1,100W
ストローク長(mm)29
ストローク数(min-1)0~2700
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)495×90×170
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
Φ75~360mmの鉄管・ステンレス管・プラスチック管を高速切断!。単相200V、2500Wのパワフルモータ搭載。LEDインクジータで切断時の負荷状況がひと目でわかり故障リスクを低減。速度切替スイッチで切断材に合わせて速度を切替可能。
付属品ショルダーバック、パイプサポート(大1個、小2個)、取扱説明書、工具類(六角棒レンチ5mm1本、2mm1本、スパナ1本)、保護メガネ
質量(kg)17.3
電源(V)単相200
消費電力(W)2500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(最小時)505×305×285、(最大時)505×305×496
切断能力(mm)(外径)Φ75~Φ360、(肉厚)鉄管:20、ステンレス管:10、プラスチック管:39.2※別販売品の集塵ノズル付カバーが必要となります。
使用率(%)25
回転速度(min-1[r.p.m])(低速)1900、(高速)2850
1台
¥479,800
税込¥527,780
当日出荷
市販の250mmに鋸刃にセットできます。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
全長(mm)約450
質量(g)370
替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山
適合替刃250mm
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。
適合機種165S・200SP
パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。
用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。
適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA
山数8
このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応。ステンレス管切断に威力を発揮!。鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2
質量(kg)5.8
肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8
使用率(%)0.25
モーター(W)1010
回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500
切断能力(Φmm)15~170(10~150A)
モーター電圧(V)100
切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
超軽量、小型。どんな現場へも持ち運びラクラク。
Φ170mmまでのパイプを高速で切断できます。
頑丈なパイプクランプにより角度切断が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])3500
切断能力(Φmm) 樹脂プラスチック管:Φ15~170
切断能力(mm)パイプ鉄管:Φ15~170、ステンレス管:Φ15~170
電源(V)100
モーター(W)790
切断幅(mm)(最大のこ刃)2.0
肉厚(mm)(最大)鉄管/6mm、ステンレス管/2mm、プラスチック管/14mm、鋳鉄管/6mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×220×240
付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4個、保護メガネ、キャリングバッグ
使用率(%)25
質量(kg)5.8
コードNo.EX170
トラスコ品番351-5168
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
鋼管350A(Φ355.6)、ステンレス管300A(Φ318.5mm)まで切断可能。
送りハンドルで振動が少なくラクラク切断
スピードコントローラー搭載で、ステンレス、樹脂管の切断も可能
ハイスピード切断、強力なギア構造
スロースタート機能により、のこ刃の振れが少なく安全に切断可能
二重絶縁と過負荷保護装置により安全作業
用途工場改修・解体時の配管やダクタイル鋳鉄管粉体塗装の切断に。
グリットソー仕様は、埋設される水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニングの切断に
電源(V)100
モーター(W)1300
ストローク量(mm)57
200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!
付属品ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ
質量(kg)17.3
肉厚(mm)鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2
使用率(%)25
モーター(W)2500
回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2850
切断能力(Φmm)75~360(65~350A)
モーター電圧(V)単相200
切断幅(mm)のこ刃:2
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
送りハンドルで振動が少なくラクラク切断
減速ギア軸を1軸減らして機械効率アップ。
エアモーターのため、火花の心配がなく安全作業可能
バルブの開度でステンレスの切断も可能
用途鋼管、ステンレス管、ダクタイル鋳鉄管などの既設配管の切断に
付属品ハイスのこ刃 380・490 mm 各1本、ガイドプレート 200A・300A 各1本マグネット付クサビ L、ラチェットレンチ 11-13、エアメンテナンスユニット、収納ケース 2ヶ
切断能力銅管/50A~400A(厚さ9mmまで)ステンレス管/50A~300A(厚さ9mmまで)
モーター(W)エアモーター・1120
ストローク量(mm)57
アズワン品番65-2353-99
1台
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。
新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。
軽量・可搬式で現場作業に最適。
火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。
モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77
切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75
切断能力(mm)H鋼(90°)150×125
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75
対応材質鉄工
切断角度90、45
電源(V)100
モーター(W)200
バイス方式平バイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415
付属品14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)47
トラスコ品番258-8595
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。
コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。
オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。
45°角度切りもできます。
クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断に
トラスコ品番852-2742
セット内容バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本
寸法(mm)1530×620×640
質量(kg)114
切断能力【鋼管】300/175 A
切断能力(mm)【角パイプ】□300/□200
バイス方式平バイス
切断能力(Φmm)【丸棒】150/-
アズワン品番64-6748-11
切断角度(°)90/45
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
3日以内出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180
切断能力(mm)パイプ角□150
切断能力(mm)H鋼150×150
切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80
対応材質鉄工/樹脂/アルミ
切断角度90
電源(V)100
モーター(W)200
バイス方式チェンバイス
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415
付属品14山ハイス(コバルト入)×1本
質量(kg)42
トラスコ品番258-8609
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
ラインレーザー新装備で位置合わせがスピーディーに
付属品標準付属品:ビーバーSAW超硬B165、パイプサポートS(4個)、保護メガネ、六角棒スパナ5mm×1本、2mm×1本、キャリングバッグ
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1500
肉厚(mm)(最大)鉄管:10/ステンレス管:8/プラスチック管:35 ※別販売品の集塵機接続用アダプタが必要
本体質量(kg)13.3
使用率(%)25
回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2885
切断能力(Φmm)40~280
切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
1個
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。