作業工具/電動・空圧工具 :「40A エルボ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーバー(アサダ)PCワイヤ Φ13mm×15.2m
詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
用途ドレンクリーナー用ワイヤ。 適合機種ドレンクリーナーE150(コードNo.DE150) 質量(kg)5.8 長さ(m)15.5 ワイヤー径(Φmm)13 ワイヤー長さ(m)15.2 パイプ径(Φmm)50~100(清掃能力)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

ビーバー(アサダ)PCワイヤ (Φ16mm×2.3m)
必要な長さまでワイヤの延長ができます。 詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
用途ドレンクリーナ用ワイヤ。 トラスコ品番376-0456 適合機種ドレンクリーナーR72862 長さ(m)2.3 ワイヤー径(Φmm)16 ワイヤー長さ(m)2.3 清掃管径(mm)40~150
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷