作業工具/電動・空圧工具 :「4mm」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
仕様新冷媒用
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DH150W ドレンクリーナH150 アサダ 動画あり
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式、ヘッド交換可能 ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。 4脚の据置型で、安定した作業が可能。
付属品ファネルヘッドΦ32/60mm、ワイヤキー、六角棒レンチ 質量(kg)5.1 パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力) ワイヤーワイヤ付属なし 清掃能力距離(m)20 使用ワイヤー(mm)Φ8/10
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

軽量1.8kg 高所・狭所でも作業がラクラク!! 軟質銅管、冷凍空調用銅管の曲げ加工に。 強力樹脂製のシューで銅管に優しい。 解除レバー付き。
仕様手動、正 付属品ガイドバー組(吋)、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8インチ)、ケース 質量(kg)3.2 曲げ角度~90° 曲げ半径(mm)35(3/8)、35(1/2)、49(5/8)、74(3/4)、87(7/8) 適合管軟質銅管 曲げ能力(mm)Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)、Φ15.88(5/8)、Φ19.05(3/4)、Φ22.22(7/8)
1セット
41,980 税込46,178
3日以内出荷

71151 バンドソーのこ刃ハイス14山(バンドソービーバー4Active用) アサダ 動画あり
仕様●ステンレス管 (肉厚):4mm▲●鋼 材 (肉厚):4mm▲●鋼 管 (サイズ):15A▲ 対応機種4ACTIVE 入数5本
1箱(5本)
16,490 税込18,139
当日出荷

軽量2.9kg 高所・狭所でも作業がラクラク!!。軟質銅管、冷凍空調用銅管の曲げ加工に。強力樹脂製のシューで銅管に優しい。解除レバー付き。
仕様手動、正・逆 付属品ガイドバー組(吋)、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8インチ)、逆作用アダプタ、ケース 質量(kg)4.4 曲げ角度~90° 曲げ半径(mm)35(3/8)、35(1/2)、49(5/8)、74(3/4)、87(7/8) 適合管軟質銅管 アズワン品番65-2353-48 曲げ能力(mm)Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)、Φ15.88(5/8)、Φ19.05(3/4)、Φ22.22(7/8)
1セット
51,980 税込57,178
3日以内出荷

71152 バンドソーのこ刃ハイス18山(バンドソービーバー4Active用) アサダ 動画あり
仕様●ステンレス管 (肉厚):4mm▼●鋼 材 (肉厚):4mm▼●鋼 管 (サイズ):6A▲ 対応機種4ACTIVE 入数5本
1箱(5本)
16,490 税込18,139
当日出荷

ワイヤによる床面の損傷、汚れの飛散防止。
適合機種R600・R650用 寸法(mm×m)Φ22×4
1個
72,980 税込80,278
当日出荷

T ドリルの銅管用カラーリングヘッド。長寿命。ドリルピットに特殊鋼製ピンを内蔵。高精度の分岐加工が可能。
1個
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汚すことのできない場所で活躍!!。ワイヤでの床面損傷、汚れ飛散の防止。ワイヤによる床面の負傷、汚れの飛散防止。R-750用。
仕様●寸法:Φ32mm×4m アズワン品番67-8011-90
1個
70,980 税込78,078
6日以内出荷

全サイズ4DR対応。 デジタル制御。角度がデジタルで設定できる。 スロースタート機能で急発進がありません。微調整も出来ます。
電源100V・1600W 付属品シュー&ガイド(7/8”・1”・1-1/8”)、セットピン、三脚、ケース 質量(kg)14.5 曲げ角度0~180° 曲げ能力(mm)銅管:5/8”~1-1/4”、薄肉SUS:20~25SU
1台
349,800 税込384,780
当日出荷

全サイズ4DR対応。 デジタル制御。角度がデジタルで設定できる。 スロースタート機能で急発進がありません。微調整も出来ます。
電源100V・1600W 付属品シュー&ガイド(5/8”・3/4”・7/8”・1”・1-1/8”・1-1/4”)、セットピン、三脚、ケース 質量(kg)14.5 曲げ角度0~180° 曲げ能力(mm)銅管:5/8”~1-1/4”、薄肉SUS:20~25SU
1台
389,800 税込428,780
当日出荷

DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合 付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー 回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480 本体質量(kg)13(バッテリ含む:14) バッテリーDC18V/8.0Ah 使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速) 充電時間(分)130 総延長距離(m)50(Φ16mmワイヤ使用時)・60(Φ22mmワイヤ使用時)
1個
339,800 税込373,780
当日出荷

DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合 付属品リチウムイオンバッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ22mm×4.5m (5本)、ファネルヘッドΦ55mm、ストレートヘッドΦ22mm`パルプヘッドΦ40mmショベルカッタΦ65mm、フォークカッタΦ76mm、パスケットΦ22mm×5本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱 回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480 本体質量(kg)13(バッテリ含む:14) バッテリーDC18V/8.0Ah 使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速) 充電時間(分)130 総延長距離(m)60
1個
529,800 税込582,780
当日出荷

DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合 付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ16mm×2.3m (5本)、ストレートヘッドΦ16mm、パルプヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、パスケットΦ16mm×12本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱 回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480 本体質量(kg)13(バッテリ含む:14) バッテリーDC18V/8.0Ah 使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速) 充電時間(分)130 総延長距離(m)50
1個
449,800 税込494,780
当日出荷

継手不要! ロウ付け不要! のベンダ工法。片手で90°までの軟質銅管の曲げ加工が可能。
仕様手動 付属品ミニベンダガイド(1/4、5/16、3/8、1/2インチ)、ケース 質量(kg)2.9 曲げ角度~90° 曲げ半径(mm)23.5(1/4)、28(5/16)、34(3/8)、37.5(1/2) 適合管軟質銅管 アズワン品番65-2353-84 曲げ能力(mm)Φ6.35(1/4)、Φ8(5/16)、Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷

EX280SP ビーバーSAW280SP アサダ 動画あり
ラインレーザー新装備で位置合わせがスピーディーに
付属品標準付属品:ビーバーSAW超硬B165、パイプサポートS(4個)、保護メガネ、六角棒スパナ5mm×1本、2mm×1本、キャリングバッグ 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1500 肉厚(mm)(最大)鉄管:10/ステンレス管:8/プラスチック管:35 ※別販売品の集塵機接続用アダプタが必要 本体質量(kg)13.3 使用率(%)25 回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2885 切断能力(Φmm)40~280 切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
1個
359,800 税込395,780
当日出荷