メス刃カッター用替刃。なめらかにすべるような切れ味。ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能。使用済み刃収納ケース付き
用途メス刃カッター用替刃 障子貼りや細かい作業に
仕様替刃
適合カッターナイフ メス刃(022KZ0241)
刃厚(mm)0.38
なめらかにすべるような切れ味。ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能。使用済み刃収納ケース付き
用途障子貼りや細かい作業に
仕様替刃式
適合カッターナイフ メス刃(替刃)(022KZ0242)
刃厚(mm)0.38
プロユーザー監修モデル
手に馴染むハンドル・スライダー形状
現場での視認性も考慮したカラーリング
作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構
耐久性の高い焼入れ金属ガイド
抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド
切れ味復活24回・ロング刃装着
腰があってつぶれにくい板圧、くい込みの良い鋭角刃付け
用途壁紙用・クロス用
サイズロング
タイプ黒刃
適合替刃・カッターBD38-50 24B-50
刃厚(mm)0.38
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
トラスコ品番858-7518
全長(mm)213
質量(g)31
刃厚(mm)0.38
適合替刃VD38-50・BD38-50
1丁
¥838
税込¥922
当日出荷
・プロユーザー監修モデル
・手に馴染むハンドル・スライダー形状
・現場での視認性も考慮したカラーリング
・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構
・耐久性の高い焼入れ金属ガイド
・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド
・くい込みの良い鋭角刃付け
用途壁紙用・クロス用
サイズ小
タイプ黒刃
適合替刃・カッターB-50 BST-50
刃厚(mm)0.38
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。
全長(mm)200
適合替刃UC-13・UC-14
質量(g)140
仕様替刃6枚付(1枚装着)
トラスコ品番395-3483
材質積層強化木・ステンレス鋼
刃厚(mm)1
材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
プロユーザー監修モデル。職人の為のカッター「職専」。手に馴染む薄型ハンドル・スライダー形状。作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構。耐久性UPの焼き入れ金属ガイド
用途壁紙用。クロス用
仕様24金コーティング
サイズ(刃)中
質量(g)29
刃長(mm)90
本体寸法(mm)143×20×13
フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。切り込みの「深さと角度」が自動的に維持された状態でフィルムをカット可能(中身の食材も傷つけにくい)です。作業者のグリップ性向上によりフィルムの切断開封の効率UPします。フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的で、衛生を配慮した商品設計です。ケガを防止するセーフティ構造です。色分けによる識別管理で事故防止に効果的です。
用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋をカットする際に発生する異物混入を防止することを目的として開発されたナイフです。
材質/仕上本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(g)1550
材質(刃)ステンレス鋼
適合替刃0.5
・プロユーザー監修モデル
・手に馴染むハンドル・スライダー形状
・現場での視認性も考慮したカラーリング
・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構
・耐久性の高い焼入れ金属ガイド
・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド
・耐久性の良い刃付け角
用途壁紙用・クロス用
サイズ小
タイプ白刃
適合替刃・カッターS-50
刃厚(mm)0.38
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
手に馴染む硬質ラバーハンドル 。現場での視認性も考慮したカラーリング 。耐荷重40kgのオートロック式スライダー 。押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状 。耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ
材質(刃)炭素工具鋼
全長(mm)203
刃長(mm)108
刃形鋭角
刃厚(mm)0.5
材質(ホルダー)ステンレス/ABS樹脂/エラストマー
適合替刃VL-20、BL-20、BL-50、L-20、L-50
材質(ツメ)ステンレス
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合替刃・カッターSS-110
刃厚(mm)0.3
刃先角度(°)20
トラスコ品番395-3459
タイプ超スリムタイプ
刃長(mm)95
刃幅(mm)6
1箱(50枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
折り目24ピッチ
適合替刃・カッターDP-500、DP-510、DC-050
刃厚(mm)0.3
刃長(mm)119
刃幅(mm)9
・プロユーザー監修モデル
・手に馴染む硬質ラバーハンドル
・現場での視認性も考慮したカラーリング
・耐荷重40kgのオートロック式スライダー
・押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状
・耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ
・耐久性の良い刃付け角
用途床材用
サイズ大
タイプ白刃
適合替刃・カッターL-20 L-50
刃厚(mm)0.5
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
・プロユーザー監修モデル
・手に馴染む硬質ラバーハンドル
・現場での視認性も考慮したカラーリング
・耐荷重40kgのオートロック式スライダー
・押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状
・耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ
・くい込みの良い黒刃、三段刃付け
用途床材用・フロアマット
サイズ大
タイプ黒刃
適合替刃・カッターBL-20 BL-50
刃厚(mm)0.5
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。
ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。
色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。
左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。
用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用
仕様食品衛生法(厚生労働省告知第370号)適合
全長(mm)136
材質(本体)PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(g)1750
刃厚(mm)0.5
材質(刃)ステンレス鋼
ダイヤル直径を従来より大きくすることで、グローブを装着した状態でも高い操作性。指先や指の腹にしっかりフィットし、回しやすい山型回転ノブ。スクリュー形状とスライダーの傾斜によって押し出しやすさに配慮。強固なネジ締めによる刃の押上げで刃ブレを軽減。現場での視認性も考慮したカラーリング。押切り・引切りにも作業性の良いハンドル形状。耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ
用途床材を切る
適合替刃VL-20、BL-50、BL-20、L-50、L-20
食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。
用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用。
トラスコ品番684-4879
材質刃体:ステンレス鋼、本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
全長(mm)136
色ブルー
タイプ袋カット用
刃厚(mm)0.5
1セット(100本)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
プラスチック障子紙や細かい作業に最適。押さえや剥がし等細かく使用できるヘラ付き
用途障子貼りや細かい作業に
仕様ヘラ付き
材質【刃】炭素工具鋼【ハンドル】ポリプロピレン【キャップ】ポリプロピレン
全長(mm)182
色黒
質量(g/本)12
刃厚(mm)0.38
なめらかにすべるような切れ味。ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能。押さえや剥がし等細かく使用できるヘラ付き
用途障子貼りや細かい作業に
仕様ヘラ付き
材質【刃】炭素工具鋼【ハンドル】ポリプロピレン【キャップ】ポリプロピレン
全長(mm)182
色黒
質量(g/本)12
刃厚(mm)0.38
床などの重作業から紙等まで
用途のりのついたかべ紙、障子紙の裁断に。厚地や薄地までスムーズに切れます。
タイプ黒刃
適合本体LP-230・LP-280、LA-260
質量(1箱あたり)(g)157
トラスコ品番381-1344
質量(g)157
刃長(mm)108
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
1箱(20枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。