作業工具/電動・空圧工具 :「ネジ計測」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
キャップやねじの開閉栓トルクやバルブの締付力などを高精度に計測出来るデジタルトルクメータ。USBインターフェースに採用し、専用アドインソフトでPCからデータを取り込め、編集も簡単。
仕様パソコンソフト(デジとるくん_TNP)によりメモリデータ取込み可能、判定LED(HI、GO、LO)、統計処理:平均値、最大値、最小値、リアルタイム表示(平均値表示)/計測テーブルにかかったトルクをリアルタイムに表示、閉栓時の最大値表示(ピーク表示)計測テーブルにかかったトルクの最大値を表示、開栓時の最大値表示(ピーク表示)計測テーブルにかかったトルクの最大値を表示
付属品USBケーブル、ACアダプタ
質量(kg)8
サイズ320×227×126
電源内蔵ニッケル水素電池又は、ACアダプタ(AC100V~240V)
範囲(mm)チャック:Φ10~Φ190
表示メイン:4桁LCD表示 文字高さ 12mm、サブ:3桁LCD表示 文字高さ 7mm
アナログ出力なし
計測単位N・m、N・cm
精度(%)±0.5/F.S.
データ出力USB1.1
判定出力なし
使用環境0~40℃
計測範囲±2.000N・m ±200.0N・cm
サンプリング周期1msec(1000回/秒)
過負荷表示LCDのサブ表示部に"OVR"表示、LEDが点滅
トルク(N・m)計測:2
アズワン品番64-0698-14
メモリー数1000件(最大)
表示周期0.125秒(8回/秒)、0.25秒(4回/秒)、0.5秒(2回/秒)、1秒(1回/秒)より選択 ピーク表示時は、0.125秒で固定
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。