3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様電圧計なし 出力電圧(V)0~130 入力電圧(V)100 相数単相2線 種別据置型 温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 冷却方式自冷式 出力変動率(%)5以下 周囲湿度(%RH)35~85 定格時間4時間 周囲温度(℃)0~40 端子M6
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。 入力電圧(V)100 出力電圧(V)0~130 出力変動率(%)5以下 種別据置型 寸法A(mm)139 寸法D(mm)104 温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 寸法B(mm)116 寸法C(mm)130 冷却方式自冷式 相数単線2線 周囲湿度(%RH)35~85 入力周波数(Hz)50/60 定格時間4時間 周囲温度(℃)0~40 端子M6
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。 計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。
用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に、モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に、ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に、調光装置として 入力電圧(V)100 出力電圧(V)0~130 仕様電圧計付 トラスコ品番850-0555 質量(kg)29 最大電流(A)40.0
1個
169,800 税込186,780
30日以内出荷