作業工具/電動・空圧工具 :「鉄 台」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。
出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)0~130
出力変動率(%)5以下
種別据置型
寸法A(mm)139
寸法D(mm)104
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
寸法B(mm)116
寸法C(mm)130
冷却方式自冷式
相数単線2線
周囲湿度(%RH)35~85
入力周波数(Hz)50/60
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。
用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に。モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に。ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に。調光装置として。
出力電圧(V)0~120
入力電圧(V)100
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
質量(kg)3.6
容量(kVA)(最大)0.5
相数単相2線
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
出力電圧(V)0~130
入力電圧(V)100
相数単相2線
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。
用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に。モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に。ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に。調光装置として。
トラスコ品番132-4665
質量(kg)52
出力電圧(V)0~130
最大電流(A)100
容量(kVA)(最大)10
入力電圧(V)100
相数単相2線
1台
¥239,800
税込¥263,780
60日以内出荷
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動します。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
出力電圧(V)0~240
入力電圧(V)200
相数三相4線
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
出力電圧(V)0~260
入力電圧(V)200
相数単相2線
電圧計、電流計が付いています。
コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。
出力保護ヒューズ付です。
出力スイッチ付です。
用途学校、研究所、工場における試験用。
電源電圧の調整や電気製品の過電圧および不足電圧の調整。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)0~130
タイプ据置型
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
冷却方式自冷式
出力変動率(%)5%以下
相数単相2線
塗装色(パネル)10Y9/0.5、(カバー)5Y7/1
周囲湿度(%RH)35~85
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。