32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など セット商品数31 トラスコ品番320-7412 セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mmマグネットビットホルダ75mmソケットアダプター6.35mmドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5ヘックス3、4、5、6スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5専用プラスチックケース計31点 質量(g)300 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット(31点組)
3,998 税込4,398
当日出荷

サイズ30mm ラチェット機構あり 全長(mm)403 トラスコ品番774-2495 質量(g)836 寸法D1(mm)62.5 寸法D2(mm)58.5 寸法T1(mm)17.0
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

サイズ7mm ラチェット機構あり 全長(mm)140 トラスコ品番774-2410 質量(g)33 寸法D1(mm)16.5 寸法D2(mm)17.5 寸法T1(mm)6.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。 トラスコ品番381-3517 セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm) 質量(g)250 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

二面幅(mm)32 ラチェット機構あり 全長(mm)425 トラスコ品番774-2509 質量(g)980
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
用途ボルトの緩み締め作業に。 形状ストレート(両頭首振り) 全長(mm)143 質量(g)234 呼び寸法8×10・12×14 送り角度(°)5 厚さt1(mm)15.8 厚さt2(mm)17.8 ギア数72山
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

ギア数60山、送り角が6度のギアを採用した高能率ギアレンチ。 ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。 特殊な構造によりギアが滑らず、本締め作業が可能です。
トラスコ品番774-2398 厚さ(mm)6.5 寸法(mm)5.5 全長(mm)125 質量(g)32 寸法D1(mm)12.5 寸法D2(mm)17.5 ラチェット機構あり
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

二面幅(mm)12 ラチェット機構あり 全長(mm)170 トラスコ品番853-3477 質量(g)69
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
材質クロームバナジウム鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに 形状ストレート(片頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二面幅(mm)22 ラチェット機構あり 全長(mm)292 トラスコ品番774-2461 質量(g)351
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り) 首振りあり ラチェット機構あり
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本で4サイズをカバー。実用性と経済性を両立!。ソケット部がショートタイプのため、狭い場所でも使用できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。(8及び12mm側の2ヵ)。本締めOK!
用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)150 質量(g)87 寸法D1(mm)20.4 寸法D2(mm)25 寸法T1(mm)13.8 寸法T2(mm)16.8 寸法T3(mm)4 サイズ(mm)8・10×12・13
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。 形状ストレート(両頭首振り) 送り角度(°)5 ギア数72山
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番853-2998 セット内容スタビーギアドライバー(ギア数45山)、No.SGD-14/ピストル型ギアドライバー(ギア数45山)、ビット収納機能付き(6PC)、NoPGD-7S/ビットアダプター、No.MBH-50、50mm/ビットアダプター、No.MBH-140、140mm/ドライバービット(全長30mm)、スペシャル:T10・15・20・25・27・30・40/ドライバービット(全長30mm)、ヘックス:3・4・5・6・7・8mm/ドライバービット(全長25mm)、(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/ドライバービット(全長25mm)、(-)ドライバー:5・6・8mm/ソケットアダプター:6.35mm/ダブルドライバービット:No.1×4.5mm・No.2×6mm/ドライバービット(全長30mm)、T8・10・15・20・25・27・30・40 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番774-7489 セット内容TS-Tダブルビット、ロングタイプ(全長300mm):TS-T10・15・20・25・30・40/ビットアダプター:150mm/ドライバービット(全長25mm)、スペシャル:T10・15・20・25・27・30・40/ビットアダプター、ヘックス3・4・5・6・7・8mm/ドライバービット(全長30mm)(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:5・6・8.0mm/ソケットアダプター:6.35mm/ビット収納機能付き(6PC) 質量(g)1500 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

二面幅(mm)12 ラチェット機構あり 全長(mm)220 トラスコ品番774-8078 質量(g)100
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角5度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。10×12、14×17の2本組セットです。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。 形状ストレート(両頭首振り) 全長(mm)(10×12mm)290、(14×17mm)365 質量(g)(10×12mm)153、(14×17mm)290 呼び寸法10×12、14×17 送り角度(°)5 厚さt1(mm)(10×12mm)8、(14×17mm)9 厚さt2(mm)(10×12mm)8.5、(14×17mm)10.5 ギア数72山
1セット(2本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギア数60山 送り角6度)で本締め可能です。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り) 対辺寸法(mm)14×17 ラチェット機構あり 全長(mm)227 トラスコ品番356-8148 質量(g)190 肉厚T1(mm)9.0 肉厚T2(mm)10.3 首振りあり
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷

狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。 新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。 ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歯数72枚のギアを採用しています。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。ボルトやナットの締め付け、緩め作業。 歯数72
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯にも最適なコンパクト設計です。ミニラチェットのギア数は52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。コンパクトに開閉する回転式プラスチックケース入りです。
トラスコ品番396-1818 セット内容ミニリバースギアラチェット52山:93mm/(-)ドライバー:5mm/(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/六角4・5・6/ソケット用アダプター:6.35mm/専用プラスチックケース 種類セット品 商品構成セット品
1セット(9点組)
4,298 税込4,728
当日出荷

スーパーテンフレックスラチェット9.5(3/8)。歯数72山のギア採用。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立!。ラチェット頭部が首振機構になっています。複雑で狭い場所での作業に便利です。本締めOK!
全長(mm)215 質量(g)270 タイプフレックス 寸法D1(mm)27.3 寸法D2(mm)27 差込角(sq.)9.5
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

タフで使い勝手のいい樹脂製軽量ケースにレンチ類をきっちり収納可能です。 整理保管、持ち運びにも便利です。 新ギア機構によりさらにコンパクトなヘッドになりました。 スピンディスクで早回し可能です。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単なクイックリリース機構です。
材質クロムバナジウム鋼
1セット
6,698 税込7,368
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 全長(mm)199 歯数144(72山×2) 質量(g)260 寸法D1(mm)33.4 寸法D2(mm)31.6 送り角度(°)2.5
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 全長(mm)159 トラスコ品番439-1969 歯数144(72山×2) 質量(g)173 寸法D1(mm)29.6 寸法D2(mm)26.4 送り角度(°)2.5
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷

スプラインソケットは一つのサイズでいろんなねじに対応できます。 トライアングルラチェットは、単体でも使用可能です。指先で軽くつまんで作業します。 フレックスハンドルにトライアングルレンチを装着して使用します。フレックスラチェットととしてご使用できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に セット商品数32 差込角(inch)1/4 トラスコ品番774-8132 セット内容ビットアダプター、ソケットアダプター、トライアングルレンチ:ギア72山、フレックスハンドル(mm):160、ドライバービット:[[(+)]]No.1・2・3、[[(-)]]4・5.5・7、ヘックス2.5・3・4・5・6・8、スペシャル(穴付き)T8・10・15・20・25・27・30・40、収納ケース:プラスチックケース 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)0.6 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×115×45
1セット
4,598 税込5,058
翌々日出荷

様々なメンテナンスフィールドに対応できます。使いやすさと実用性、耐久性を兼ね備えたデラックスな内容です。差込角9.5mmと6.35mmのコンビネーションセット。頑丈な両サイドハンドル付き。引き出しは軽くスムーズなベアリング式。
セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"ディープソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"スパークプラグソケット(薄口)14・16mm、3/8"フリーアングルユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット3・4・5・6・8mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き)T20・25・27・30・40mm、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー75・150・250mm、メガネレンチ8X10、1/4"スタビーラチェット&ソケットセット、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17mm、強力型プライヤー200mm、強力型ラジオペンチ150mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ボールペンハンマー12オンス、ダイヤモンドチップドライバー:+No1X75・+No2X100・+No3X150・-5x75・-6x100・-8x150mm、スタビードライバー+No2・-6mm、9本組ボールポイントキーレンチセット(エクストラクター機能付き):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、マグネットトレー丸型Φ150×41mm、ベアリング式3段引出しツールボックス 寸法(mm)(ツールボックス)557×245×275 質量(kg)19.4
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二面幅(mm)12 ラチェット機構あり 全長(mm)106 トラスコ品番774-7951 質量(g)51
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

トルクフルな作業が要求される中・大型車や足回り等の整備作業に最適です。強化型ロングフレックスハンドルを標準装備。頑丈な両サイドハンドル付き。引き出しは軽くスムーズなベアリング式。
セット内容1/2"ソケット:10・11・12・13・14・15・17・19・21・22・24・27・30・32mm、1/2”フリーアングルユニバーサルジョイント、1/2”スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、1/2”ウォーブルロックエクステンションバー:150・250mm、1/2”ロングフレックスハンドル:450mm、メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24mm、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17mm、強力型プライヤー:200mm、強力型ラジオペンチ:150mm、強力型ニッパー:150mm、モンキーレンチ:250mm、ボールペンハンマー:12オンス、ダイヤモンドチップドライバー:(+)No.1×75・No.2×100・No.3×150、ダイヤモンドチップドライバー:(-)5mm×75・6mm×100・8mm×150、スタビードライバー:(+)No.2・(-)6mm、9本組ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、マグネットトレー丸型:Φ150×41mm、ベアリング式3段ツールボックス 寸法(mm)(ツールボックス)557×245×275 質量(kg)20.4
1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな軽量ボックスに必要最小限のツールを厳選。移動・車載用としてもお勧めです。2段引き出しは軽くスムーズなベアリング式。内部にツール等を入れても指先だけで簡単に開閉できます。
セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"ディープソケット10・12・13・14・17・19mm、3/8"ユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット:4・5・6mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き):T20・25・30、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー:75・150mm、コンビネーションレンチ:10・12・13・14mm、強力型プライヤー200mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ダイヤモンドチップドライバー(+)No2×100mm、ダイヤモンドチップドライバー(-)6×100mm、ベアリング式2段引出しツールボックス 寸法(mm)(ツールボックス)453×240×220 質量(kg)10
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)