作業工具/電動・空圧工具 :「ギア回転」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。 形状ストレート(両頭首振り) 送り角度(°)5 ギア数72山
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。 付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。
仕様(ギア数)52 トラスコ品番396-1800 取付高(mm)16.5 種類ラチェットドライバー 頭部幅(mm)14.3 商品構成単品
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!
用途狭い場所の作業に最適 質量(g)62 タイプフィンガーチップ72山 外径(Φmm)44 寸法D(mm)32.5 差込角(sq.)9.5
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!
用途狭い場所の作業に最適 質量(g)56 タイプフィンガーチップ72山 外径(Φmm)44 寸法D(mm)29.5 差込角(sq.)6.35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。 左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。 ナット抜け防止用リングストップ付です。 サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構あり
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

携帯にも最適なコンパクト設計です。ミニラチェットのギア数は52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。コンパクトに開閉する回転式プラスチックケース入りです。
トラスコ品番396-1818 セット内容ミニリバースギアラチェット52山:93mm/(-)ドライバー:5mm/(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/六角4・5・6/ソケット用アダプター:6.35mm/専用プラスチックケース 種類セット品 商品構成セット品
1セット(9点組)
4,298 税込4,728
当日出荷

ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 差込角(mm)6.35 全長調整5段 全長(mm)150 トラスコ品番439-2108 材質クロームバナジューム鋼 歯数72枚 質量(g)144
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。
用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして 全長(mm)128 質量(g)140 首振角度(°)180 ロック機構12段階15度 ギア数60山(送り角6度)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 全長(mm)199 歯数144(72山×2) 質量(g)260 寸法D1(mm)33.4 寸法D2(mm)31.6 送り角度(°)2.5
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)8 全長(mm)140 トラスコ品番327-0939 厚さ(mm)6.5(めがね)、4.5(スパナ) 質量(kg)0.035
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

メガネ部、スパナ部ともエキストラクター機構付きです。メガネ部はギア数72山(送り角7度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
送り角度(°)5 ギア数72山
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
用途ボルトの緩み締め作業に。 形状ストレート(両頭首振り) 全長(mm)143 質量(g)234 呼び寸法8×10・12×14 送り角度(°)5 厚さt1(mm)15.8 厚さt2(mm)17.8 ギア数72山
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷

左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山、送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理サテンクロム
1丁
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角5度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。10×12、14×17の2本組セットです。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。 形状ストレート(両頭首振り) 全長(mm)(10×12mm)290、(14×17mm)365 質量(g)(10×12mm)153、(14×17mm)290 呼び寸法10×12、14×17 送り角度(°)5 厚さt1(mm)(10×12mm)8、(14×17mm)9 厚さt2(mm)(10×12mm)8.5、(14×17mm)10.5 ギア数72山
1セット(2本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 全長(mm)159 トラスコ品番439-1969 歯数144(72山×2) 質量(g)173 寸法D1(mm)29.6 寸法D2(mm)26.4 送り角度(°)2.5
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷

狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
セット内容8・10・12・13・14mm・キャンバス地ポーチ 質量(g)550
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

アンチロールソケットは独自のデザインによりソケットが回転するのを防ぐ新発想の形状です。 ピストル型ギアドライバーは、ストレート・ピストル型の2通りの使い方ができます。 ラチェットのギアは45山でギアフィーリングは軽くスムーズです。 ソフトグリップは手にフィットし、しっかりとした操作感で快適に作業できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に セット商品数42 差込角(mm)6.35 トラスコ品番774-7403 セット内容ピストル型ギアドライバー、ビットアダプター50mm、ビットアダプター140mm、6.35ソケットアダプター100mm、ビットスペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40、TS(穴付)TS10、15、20、25、27、30、40、六角3・4・5・6・8、[[(+)]]No.1・No.2・No.3、[[(-)]]4・5.5・6.5、アルミケース 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)1.1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×140×53
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷