作業工具/電動・空圧工具 :「ワークギア」の検索結果
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。
左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。
ナット抜け防止用リングストップ付です。
サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!
ラチェットハンドル 伸縮式
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。
12段階15°の角度調整でロックできます。
本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。
歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
ギア数72山で本締め作業が可能です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
差込角(mm)6.35
全長調整5段
全長(mm)150
トラスコ品番439-2108
材質クロームバナジューム鋼
歯数72枚
質量(g)144
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン)
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。
コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。
トラスコ品番381-3517
セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)
質量(g)250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。
付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。
仕様(ギア数)52
トラスコ品番396-1800
取付高(mm)16.5
種類ラチェットドライバー
頭部幅(mm)14.3
商品構成単品
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!
用途狭い場所の作業に最適
質量(g)56
タイプフィンガーチップ72山
外径(Φmm)44
寸法D(mm)29.5
差込角(sq.)6.35
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!
用途狭い場所の作業に最適
質量(g)62
タイプフィンガーチップ72山
外径(Φmm)44
寸法D(mm)32.5
差込角(sq.)9.5
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。
形状ストレート(両頭首振り)
送り角度(°)5
ギア数72山
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。
全長(mm)240
ギア数60山、送り角が6度のギアを採用した高能率ギアレンチ。
ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。
特殊な構造によりギアが滑らず、本締め作業が可能です。
トラスコ品番774-2398
厚さ(mm)6.5
寸法(mm)5.5
全長(mm)125
質量(g)32
寸法D1(mm)12.5
寸法D2(mm)17.5
ラチェット機構あり
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
携帯にも最適なコンパクト設計です。ミニラチェットのギア数は52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。コンパクトに開閉する回転式プラスチックケース入りです。
トラスコ品番396-1818
セット内容ミニリバースギアラチェット52山:93mm/(-)ドライバー:5mm/(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/六角4・5・6/ソケット用アダプター:6.35mm/専用プラスチックケース
種類セット品
商品構成セット品
1セット(9点組)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。
フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を
採用しているので作業性抜群です。
ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると
超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。
エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して
T型ハンドルとしても使用できます。
用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして
全長(mm)128
質量(g)140
首振角度(°)180
ロック機構12段階15度
ギア数60山(送り角6度)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スパナ部は特殊形状のためボルトナットに対していちいち掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。また独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。高級感漂うブラックミラー仕上げです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0443
左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)8
全長(mm)140
トラスコ品番327-0939
厚さ(mm)6.5(めがね)、4.5(スパナ)
質量(kg)0.035
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
歯数72枚のギアを採用しています。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。ボルトやナットの締め付け、緩め作業。
歯数72
プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長(mm)199
歯数144(72山×2)
質量(g)260
寸法D1(mm)33.4
寸法D2(mm)31.6
送り角度(°)2.5
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山、送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理サテンクロム
ギアレンチシリーズのラチェットメガネ部に装着して使用します。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ギアレンチ用ビット変換アダプターとして
差込角(mm)6.35六角
トラスコ品番774-4421
材質クロームバナジューム鋼
全長(mm)15.5
質量(g)7
1本
¥549
税込¥604
翌々日出荷
プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
全長(mm)159
トラスコ品番439-1969
歯数144(72山×2)
質量(g)173
寸法D1(mm)29.6
寸法D2(mm)26.4
送り角度(°)2.5
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するショートフレックス仕様です。送り角5度、ギア数72山のギアは作業性抜群です。
1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
用途ボルトの緩み締め作業に。
形状ストレート(両頭首振り)
全長(mm)143
質量(g)234
呼び寸法8×10・12×14
送り角度(°)5
厚さt1(mm)15.8
厚さt2(mm)17.8
ギア数72山
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
メガネ部、スパナ部ともエキストラクター機構付きです。メガネ部はギア数72山(送り角7度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
送り角度(°)5
ギア数72山
ギア数72山送り角度5度の高能率ギアレンチのオフセット型です。
左右切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単操作できます。
本締め可能です。
ナット抜け防止用のストッパーリング付で作業性が大幅アップします。
サテンクロム仕上げです。
トラスコ品番327-0513
セット内容リバースギアレンチ8・10・12・13・14・17・19mm、ゴースルーソケット8・10・12・13・14・17・19mm、変換アダプター(ドライブ角用)6.35・9.5・12.7mm、変換アダプター(ビット用)6.35mm
質量(kg)2.5
収納ケース樹脂
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角5度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。10×12、14×17の2本組セットです。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。
形状ストレート(両頭首振り)
全長(mm)(10×12mm)290、(14×17mm)365
質量(g)(10×12mm)153、(14×17mm)290
呼び寸法10×12、14×17
送り角度(°)5
厚さt1(mm)(10×12mm)8、(14×17mm)9
厚さt2(mm)(10×12mm)8.5、(14×17mm)10.5
ギア数72山
1セット(2本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ヘッド部が薄型の為、狭い場所でも操作が簡単。ギア数80山 送り角4.5度のギアを採用し作業性が抜群。ヘッド部は12段階の角度調整ができ、複雑な場所でも作業が可能。プッシュロック機能付き
幅(mm)31
全長(mm)235
質量(g)288
差込角(sq.)9.5
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。
全長(mm)315
質量(g)466
使用範囲(mm)17・21
1本
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
アンチロールソケットは独自のデザインによりソケットが回転するのを防ぐ新発想の形状です。
ピストル型ギアドライバーは、ストレート・ピストル型の2通りの使い方ができます。
ラチェットのギアは45山でギアフィーリングは軽くスムーズです。
ソフトグリップは手にフィットし、しっかりとした操作感で快適に作業できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数42
差込角(mm)6.35
トラスコ品番774-7403
セット内容ピストル型ギアドライバー、ビットアダプター50mm、ビットアダプター140mm、6.35ソケットアダプター100mm、ビットスペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40、TS(穴付)TS10、15、20、25、27、30、40、六角3・4・5・6・8、[[(+)]]No.1・No.2・No.3、[[(-)]]4・5.5・6.5、アルミケース
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)1.1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×140×53
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
セット内容8・10・12・13・14mm・キャンバス地ポーチ
質量(g)550
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
2本組フレックスダブルギアレンチセット。狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するフレックスダブル仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
セット内容DFG-10・DFG-12
1セット
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。
全長(mm)315
質量(g)469
使用範囲(mm)17・21
1本
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
スーパーテンフレックスラチェット9.5(3/8)。歯数72山のギア採用。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立!。ラチェット頭部が首振機構になっています。複雑で狭い場所での作業に便利です。本締めOK!
全長(mm)215
質量(g)270
タイプフレックス
寸法D1(mm)27.3
寸法D2(mm)27
差込角(sq.)9.5
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ギア数72山の首振り型コンパクトラチェット。プッシュボタンを押すによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。フレックス機構採用により、作業角度にとらわれることなく使用できます。手の中にすっぽり入るコンパクトサイズ。
用途各種ボルト・ナットの締結作業
幅(mm)25
全長(mm)112
質量(g)145
タイプフレックス・72山
差込角(sq.)6.35
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。