作業工具/電動・空圧工具 :「車用トルクレンチ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
用途ホイール・ナット専用 締付トルク(N・m)103 差込角(mm)12.7 全長(mm)590 質量(kg)2.1 ケース寸法(mm)655×70×60
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)1240 質量(kg)6.1 差込角(mm)25.4 ケース寸法(mm)185×1280×80 最小目盛(N・m)5 測定範囲(N・m)200~1000 負荷方向左右
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)1240 質量(kg)6.1 差込角(mm)19 ケース寸法(mm)185×1280×80 最小目盛(N・m)5 測定範囲(N・m)150~800 負荷方向左右
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

ハイブリッド車・電気自動車用絶縁トルクレンチ
材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)266 質量(g)712 寸法D(mm)44 寸法T(mm)63 測定範囲(N・m)5~25
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

トルクフルな作業が要求される中・大型車、また足回りなどの作業に最適です。 差込角12.7ミリのベーシックセットです。 ツールボックスの2段引出しはベアリング式です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 トルクフルな作業が必要な中、大型車、また足回りの整備に。 セット内容プラグソケットセット内容(mm):16・21、エクステンションバー(mm):125、ラチェットハンドル(mm):250、強力型フレックスハンドル(mm):450、フリーアングルユニバーサルジョイント、メガネレンチ(mm):8×10・12×14・14×17・19×21・22×24、コンビネーションレンチ(mm):10・12・13・14・17、プライヤー、モンキーレンチ、強力ニッパー、ラジオペンチ、スクリュードライバー:[[(-)]]5×75・[[(-)]]6×100、[[(+)]]No.1×75・No.2×100・No.3×150、ソケットハンガー、マグネットソケットインサート 材質/仕上ボックス:スチール 質量(kg)15.7 差込角(mm)12.7 セット数40 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×220
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)