作業工具/電動・空圧工具 :「エアー圧力 スイッチ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転が32,000min-1と早く、軸付砥石、特にロータリーカッターに威力。一般的な作業には(小径~中径23Φ)型として多くお使いいただけます。スイッチもレバー式とプッシュボタン式を作業に合わせてお選びください。
回転数(min-1[r.p.m])32000 空気消費量(m3/min)0.4 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)135 質量(g)370 外径(Φmm)35 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口後方
1台
38,980 税込42,878
12日以内出荷

あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。
回転数(min-1[r.p.m])18000 空気消費量(m3/min)0.5 仕様キャッチング:穴径9.5 全長(mm)280 質量(g)1450 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)0.4~0.7 排気口後方
1台
19,980 税込21,978
12日以内出荷

静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)155 質量(g)390 外径(Φmm)30 空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気口後方
1台
29,980 税込32,978
12日以内出荷

静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。ロングタイプは深い個所の作業に最適。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])28000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)207 質量(g)500 外径(Φmm)30 空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気口後方
1台
37,980 税込41,778
12日以内出荷