3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。
回転数(min-1[r.p.m])18000 空気消費量(m3/min)0.5 仕様キャッチング:穴径9.5 全長(mm)280 質量(g)1450 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)0.4~0.7 排気口後方
1台
19,980 税込21,978
12日以内出荷

カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(Φmm)18 仕様チャッキング:M7×0.75ネジ 全長(mm)131 質量(g)140 角度(°)ヘッド:120 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.2 排気口後方
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(Φmm)18 仕様チャッキング:M7×0.75ネジ 全長(mm)124 質量(g)140 角度(°)ヘッド:90 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.2 排気口後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷